DAYTON 1XHV6 -pumppu 1/3 hv 1-1 / 2 Npt 10 jalkaa | AB4ETB

DAYTON 1XHV6 pumppu 1/3 Hp 1-1/2 Npt 10 jalkaa

Varastossa
Tuote: AB4ETB Malli: 1XHV6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€223.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUppopumppu
Ampeeria3.8
PohjamateriaaliaValurauta
Laakerityyppipallo
Johdon pituus10ft.
Halkaisija7.5 "
Vapauta NPT1-1 / 2 "
VelvollisuusJatkuva
GPM vettä @ 10 Ft. pää46
GPM vettä @ 15 Ft. pää31
GPM vettä @ 20 Ft. pää19
GPM vettä @ 25 Ft. pää29
GPM vettä @ 30 Ft. pää9
GPM vettä @ 5 Ft. pää58
Korkeus13.75 "
KoteloAlumiini
KoteloAlumiini
HP1/3
Juoksupyörän materiaaliEP
Maks. Dia. Kiinteät aineet1 / 4 "
Maks. Pää31 ft.
Maks. Nestemäinen lämpötila104-astetta F
Maks. Lämpötila104-astetta F
Mekaaninen tiivisteCRB / CMC
Min. Kaatopaikka Dia.8"
Moottorin kierrosluku3450
MoottorityyppiPSC
RPM3450
Akselin materiaaliSS
Akselitiiviste(2) hiili / keraaminen, (1) Buna N
Kytkimen tyyppiEi eristetty
LämpösuojausKyllä
HuippumateriaaliValettu alumiini
Jännite115

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.3375
Laivan korkeus (cm)43.43
Laivan pituus (cm)20.83
Laivan leveys (cm)21.34
HS-koodi8413702004
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliGPM vettä @ 15 Ft. pääAmpeeriaPohjamateriaaliaGPM vettä @ 20 Ft. pääGPM vettä @ 25 Ft. pääGPM vettä @ 30 Ft. pääGPM vettä @ 5 Ft. pääKorkeusHinta
DAYTON 1APP1 -pumppu 1/3 hv 1-1 / 2 Npt 20 jalkaa | AA8XWD 1APP1414Valurauta29--5813 "€612.29
DAYTON 1APP2 Öljypumppu 1/2 Hv 2 Npt 33ft Max Ss | AA8XWE 1APP2574.3Valurauta45-97013.375 "€714.80
DAYTON 1XHV7 Öljypumppu 1/2 hv 2 Npt 36 jalkaa Max Al | AB4ETC 1XHV7434.8Valurauta3036157516.25 "€519.61
DAYTON 3BB68 -pumppu 1/3 hv 1-1 / 2 Npt 10 jalkaa | AC8LCT 3BB68345.8Valurauta2413-5011.75 "€302.73
DAYTON 3BB69 -pumppu 1/2 hv 1-1 / 2 Npt 10 jalkaa | AC8LCU 3BB69456.8Valurauta3015-6511.75 "€406.30
DAYTON 3BB70 -pumppu 1/3 hv 1-1 / 2 Npt 10 jalkaa | AC8LCV 3BB70345.8Valurauta2413-5011.75 "€330.09
DAYTON 3BB71 -pumppu 1/2 hv 1-1 / 2 Npt 10 jalkaa | AC8LCW 3BB71456.8Valurauta3015-6511.75 "€381.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 1XHV6 pumppu 1/3 Hp 1-1/2 Npt 10 jalkaa
€223.40 / yksikkö