DAYTON 3YU59 -pumppu 1/2 hv 1-1 / 4 Npt 10 jalkaa | AD3FJG

DAYTON 3YU59 pumppu 1/2 Hp 1-1/4 Npt 10 jalkaa

Varastossa
Tuote: AD3FJG Malli: 3YU59

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€302.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUppopumppu
Ampeeria5.1
Pohjamateriaaliapolypropeeni
LaakerityyppiVoideltu pallo
Johdon pituus10ft.
Halkaisija8.5 "
Vapauta NPT1-1 / 4 "
VelvollisuusAjoittainen
GPM vettä @ 10 Ft. pää36
GPM vettä @ 15 Ft. pää31
GPM vettä @ 20 Ft. pää24
GPM vettä @ 25 Ft. pää18
GPM vettä @ 30 Ft. pää4
GPM vettä @ 5 Ft. pää41
Korkeus11 "
Kotelopolypropeeni
Kotelopolypropeeni
HP1/2
Juoksupyörän materiaaliPolyamidi
Maks. Dia. Kiinteät aineet1 / 8 "
Maks. Pää35 ft.
Maks. Nestemäinen lämpötila104-astetta F
Maks. Lämpötila104-astetta F
Mekaaninen tiivisteBuna N.
Min. Kaatopaikka Dia.8"
Pois päältä1-1 / 2 "
On Point5-3 / 4 "
Akselin materiaaliRuostumaton teräs
AkselitiivisteCRB / CMC
Kytkimen tyyppiPystysuora
Huippumateriaalipolypropeeni
Jännite115

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.445
Laivan korkeus (cm)31.5
Laivan pituus (cm)26.67
Laivan leveys (cm)23.11
HS-koodi8413702004
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliGPM vettä @ 15 Ft. pääAmpeeriaPohjamateriaaliaGPM vettä @ 20 Ft. pääGPM vettä @ 25 Ft. pääGPM vettä @ 30 Ft. pääGPM vettä @ 5 Ft. pääKorkeusHinta
DAYTON 1APP1 -pumppu 1/3 hv 1-1 / 2 Npt 20 jalkaa | AA8XWD 1APP1414Valurauta29--5813 "€612.29
DAYTON 1APP2 Öljypumppu 1/2 Hv 2 Npt 33ft Max Ss | AA8XWE 1APP2574.3Valurauta45-97013.375 "€714.80
DAYTON 1XHV6 -pumppu 1/3 hv 1-1 / 2 Npt 10 jalkaa | AB4ETB 1XHV6313.8Valurauta192995813.75 "€223.40
DAYTON 1XHV7 Öljypumppu 1/2 hv 2 Npt 36 jalkaa Max Al | AB4ETC 1XHV7434.8Valurauta3036157516.25 "€519.61
DAYTON 3BB68 -pumppu 1/3 hv 1-1 / 2 Npt 10 jalkaa | AC8LCT 3BB68345.8Valurauta2413-5011.75 "€302.73
DAYTON 3BB69 -pumppu 1/2 hv 1-1 / 2 Npt 10 jalkaa | AC8LCU 3BB69456.8Valurauta3015-6511.75 "€406.30
DAYTON 3BB70 -pumppu 1/3 hv 1-1 / 2 Npt 10 jalkaa | AC8LCV 3BB70345.8Valurauta2413-5011.75 "€330.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 3YU59 pumppu 1/2 Hp 1-1/4 Npt 10 jalkaa
€302.87 / yksikkö