DAYTON 1APP2 Öljypumppu 1/2 Hv 2 Npt 33ft Max Ss | AA8XWE

DAYTON 1APP2 pumppu 1/2 Hp 2 Npt 33ft Max Ss

Varastossa
Tuote: AA8XWE Malli: 1APP2

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€641.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUppopumppu
Ampeeria4.3
PohjamateriaaliaValurauta
Laakerityyppipallo
Johdon pituus20ft.
Halkaisija8.5 "
Vapauta NPT2"
VelvollisuusJatkuva
GPM vettä @ 10 Ft. pää65
GPM vettä @ 15 Ft. pää57
GPM vettä @ 20 Ft. pää45
GPM vettä @ 30 Ft. pää9
GPM vettä @ 5 Ft. pää70
Korkeus13.375 "
KoteloRuostumaton teräs
KoteloRuostumaton teräs
HP1/2
Juoksupyörän materiaaliPC
Maks. Dia. Kiinteät aineet7 / 8 "
Maks. Pää33 ft.
Maks. Nestemäinen lämpötila104-astetta F
Maks. Lämpötila104-astetta F
Mekaaninen tiivisteCRB / CMC
Min. Kaatopaikka Dia.8"
Moottorin kierrosluku3600
RPM3600
Akselitiiviste(2) hiili / keraaminen, (1) Buna N
Kytkimen tyyppiDual Float
LämpösuojausKyllä
HuippumateriaaliValurauta
Jännite115

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.4345
Laivan korkeus (cm)37.08
Laivan pituus (cm)31.5
Laivan leveys (cm)17.53
HS-koodi8413702004
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliGPM vettä @ 15 Ft. pääAmpeeriaPohjamateriaaliaGPM vettä @ 20 Ft. pääGPM vettä @ 25 Ft. pääGPM vettä @ 30 Ft. pääGPM vettä @ 5 Ft. pääKorkeusHinta
DAYTON 1APP1 -pumppu 1/3 hv 1-1 / 2 Npt 20 jalkaa | AA8XWD 1APP1414Valurauta29--5813 "€594.05
DAYTON 1XHV6 -pumppu 1/3 hv 1-1 / 2 Npt 10 jalkaa | AB4ETB 1XHV6313.8Valurauta192995813.75 "€235.23
DAYTON 1XHV7 Öljypumppu 1/2 hv 2 Npt 36 jalkaa Max Al | AB4ETC 1XHV7434.8Valurauta3036157516.25 "€519.61
DAYTON 3BB68 -pumppu 1/3 hv 1-1 / 2 Npt 10 jalkaa | AC8LCT 3BB68345.8Valurauta2413-5011.75 "€293.71
DAYTON 3BB69 -pumppu 1/2 hv 1-1 / 2 Npt 10 jalkaa | AC8LCU 3BB69456.8Valurauta3015-6511.75 "€394.20
DAYTON 3BB70 -pumppu 1/3 hv 1-1 / 2 Npt 10 jalkaa | AC8LCV 3BB70345.8Valurauta2413-5011.75 "€323.52
DAYTON 3BB71 -pumppu 1/2 hv 1-1 / 2 Npt 10 jalkaa | AC8LCW 3BB71456.8Valurauta3015-6511.75 "€375.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 1APP2 pumppu 1/2 Hp 2 Npt 33ft Max Ss
€641.90 / yksikkö