DAYTON 6W803 kiinteä nostovaunu, teräs, 1000 lb | AF2NKF

DAYTON 6W803 kiinteä saksinostokärry, teräs, 1000 lb

Varastossa
Tuote: AF2NKF Malli: 6W803

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,206.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSaksilava
Pyörä Dia.5"
Rullamateriaalipolyuretaani
Pyörän tyyppi(2) Jäykkä, (2) Kääntyvä jarrulla
Korkeus aivohalvausta kohti39 / 64 "
KehysmateriaaliTeräs
Kantavuus1000 lb
Alennettu korkeus11-1 / 4 "
Vaihe1
Platform Pituus32 "
Alustan tyylikiinteä
Alustan leveys19.5 "
Powered ByHydraulinen
Korotettu korkeus35-1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 87.255
Laivan korkeus (cm)40.64
Laivan pituus (cm)93.98
Laivan leveys (cm)53.34
HS-koodi8427900040
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Siirrettävä saksinostokärry, joka on suunniteltu teollisuuslaitteiden pystysuoraan nostamiseen ja kuljettamiseen valmistus- ja jalostuslaitoksissa ja varastoissa
    • Jalkakäyttöinen hydraulipumppu hands-free-nostokäyttöön
    • Pulverimaalattu, täysin hitsattu teräsrakenne ja kromatut kahvat kestävät ankaria teollisuusympäristöjä
    • Ohjausventtiili nostimen alasnopeuden tarkkaan säätämiseen
    • Kaksi jäykkää ja kaksi kääntyvää pyörää kiinnitetyillä jarruilla takaavat tarkan ohjauksen ja siirrettävyyden

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä öljy sopii Dayton 6W803 saksinostokärryn hydrauliöljykokoonpanon täyttöön?

A. Vain AW-32-luokan hydrauliöljyä suositellaan Daytonin saksinostokärryjen täyttöön. Vältä tavallisen tunkkiöljyn tai jarrunesteen käyttöä.

K. Mitä hyötyä polyuretaanipyöristä on?

A. Polyuretaanipyörät tarjoavat sujuvan liikkuvuuden, minimaalisen tärinän ja poikkeuksellisen suojan lattiaa.

K. Mihin korkeuksiin Dayton 6W803 saksikärryt voivat nostaa kuormia?

V. Dayton 6W803 saksikärry voi nostaa kuormia jopa 35-1/2 tuumaa.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAlustan leveysPyörä Dia.Pyörän tyyppiPowered ByeräKantavuusVaihePlatform PituusHinta
DAYTON 11A564 saksilava nostokärry 2000 paunaa Kiinteä teräs | AA2TQX 11A56424 "5"(2) jäykkä, (2) kääntyvämanuaalinenSaksilava2000 lb236 "€3,344.25
DAYTON 11A565 Saksihissikärry 2000 Lb. Kiinteä teräs | AA2TQY 11A56530 "5"(2) jäykkä, (2) kääntyvämanuaalinenSaksilava2000 lb248 "€1,434.20
DAYTON 2MPP5 saksilava 440 lb. Teräsrulla | AC2TGN 2 MPP520 "5"(2) Jäykkä, (2) Kääntyvä jarrullaHydraulinenSaksilava440 lb-32 "€1,386.95
DAYTON 2MPP6 saksilava 990 Lb. Teräsrulla | AC2TGP 2 MPP620 "6"(2) Jäykkä, (2) Kääntyvä jarrullaHydraulinenSaksilava990 lb-40 "€1,648.13
DAYTON 2MPP7 saksilava 1540 Lb. Teräsrulla | AC2TGQ 2 MPP720 "6"(2) Jäykkä, (2) Kääntyvä jarrullaHydraulinenSaksilava1540 lb-40 "€1,642.66
DAYTON 2MPP8 saksilava 2200 Lb. Teräsrulla | AC2TGR 2 MPP820 "6"(2) Jäykkä, (2) Kääntyvä jarrullaHydraulinenSaksilava2200 lb-40 "€1,800.71
DAYTON 33W286 saksilava 1100 lb. Kiinteä teräs | AC6GPX 33W28620.5 "6"(2) Jäykkä, (2) Kääntyvä jarrullaHydraulinenSaksilava1100 lb139.5ft.€1,002.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 6W803 kiinteä saksinostokärry, teräs, 1000 lb
€2,206.63 / yksikkö