DAYTON 33W295 saksilava 660 lb. Kiinteä teräs | AC6GQC

DAYTON 33W295 saksinostokärry 660 Lb. Teräs Kiinteä

Varastossa
Tuote: AC6GQC Malli: 33W295

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,285.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSaksilava
Pyörä Dia.6"
Rullamateriaalipolyuretaani
Pyörän tyyppi(2) Jäykkä, (2) Kääntyvä jarrulla
Korkeus aivohalvausta kohti1 / 2 "
KehysmateriaaliTeräs
Kantavuus660 lb
Alennettu korkeus17'
Platform Pituus39.5ft.
Alustan tyylikiinteä
Alustan leveys20.5 "
Powered Bymanuaalinen
Korotettu korkeus63'

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 146.7
Laivan korkeus (cm)52.07
Laivan pituus (cm)113.03
Laivan leveys (cm)56.9
HS-koodi8427900040
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

Dayton 33W295 saksinostokärry on ihanteellinen raskaiden koneiden ja laitteiden, kuten moottoreiden, hitsaussarjojen ja voimansiirtojen nostamiseen. Dayton kärryjen nostaminen soveltuvat autotehtaille, huolto- ja korjaustyömaille ja korjaamoille.

Ominaisuudet:

  • Tässä saksinostokärryssä on saksityylinen tukikehys, joka nostaa työtaakkaa tasaisesti aiheuttamatta raskasta kuormaa epätasapainoa.
  • Siinä on ruokakäyttöinen nostomekanismi, joka mahdollistaa käyttäjän handsfree-käytön.
  • Sen hydraulinen nostosylinteri käsittelee raskaita, jopa 660 lb:n kuormia.
  • Siinä on teräksinen alustan kestävyys ja polyuretaanipyörät erittäin raskaiden kuormien käsittelyyn.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka estää tätä Dayton 33W295 -kärryä liikkumasta lastauksen / purkamisen aikana?

V. Tässä nostokärryssä on sivussa oleva peukaloruuvijarru, joka estää kärryä kaatumasta/liikkumasta.

K. Kuinka ohjata tätä Dayton 33W295 nostokärryä?

V. Tässä nostokärryssä on korotettu tyylinen kahva vaunuun tarttumista ja ahtaissa paikoissa liikkumista varten.

K. Mikä on tämän Dayton 33W295 -nostokäryn enimmäiskuormitus?

V. Sen paino on 660 lb.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAlustan leveysPyörä Dia.Pyörän tyyppiPowered ByeräKantavuusVaihePlatform PituusHinta
DAYTON 11A564 saksilava nostokärry 2000 paunaa Kiinteä teräs | AA2TQX 11A56424 "5"(2) jäykkä, (2) kääntyvämanuaalinenSaksilava2000 lb236 "€3,344.25
DAYTON 11A565 Saksihissikärry 2000 Lb. Kiinteä teräs | AA2TQY 11A56530 "5"(2) jäykkä, (2) kääntyvämanuaalinenSaksilava2000 lb248 "€1,394.03
DAYTON 2MPP5 saksilava 440 lb. Teräsrulla | AC2TGN 2 MPP520 "5"(2) Jäykkä, (2) Kääntyvä jarrullaHydraulinenSaksilava440 lb-32 "€1,293.19
DAYTON 2MPP6 saksilava 990 Lb. Teräsrulla | AC2TGP 2 MPP620 "6"(2) Jäykkä, (2) Kääntyvä jarrullaHydraulinenSaksilava990 lb-40 "€1,536.71
DAYTON 2MPP7 saksilava 1540 Lb. Teräsrulla | AC2TGQ 2 MPP720 "6"(2) Jäykkä, (2) Kääntyvä jarrullaHydraulinenSaksilava1540 lb-40 "€1,637.33
DAYTON 2MPP8 saksilava 2200 Lb. Teräsrulla | AC2TGR 2 MPP820 "6"(2) Jäykkä, (2) Kääntyvä jarrullaHydraulinenSaksilava2200 lb-40 "€1,710.16
DAYTON 33W286 saksilava 1100 lb. Kiinteä teräs | AC6GPX 33W28620.5 "6"(2) Jäykkä, (2) Kääntyvä jarrullaHydraulinenSaksilava1100 lb139.5ft.€934.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 33W295 saksinostokärry 660 Lb. Teräs Kiinteä
€1,285.08 / yksikkö