DAYTON Hihnakäytön pakopuhaltimet, 1 tuuman laipan syvyys


Suodattaa
Kasattu/kokoamaton: Kokoonpanematon , Laakerin koko: 3 / 4 " , CFM @ 0.500-in. SP: 7104 , Lasikuituinen seinäkaihdin nro: 5C214 , Kehyksen materiaali: Galvanisoitu teräs , Galvanoitu seinäkaihdin nro: 1C745 , Hz: 60 , Max. Tulolämpötila: 104-astetta F , Moottorikotelo: Avaa tippuminen , Moottorin kierrosluku: 1725 , Asennusasento: Vaaka tai pystysuora , Terien lukumäärä: 5 , Akselin halkaisija: 3 / 4 "
TyyliMalliLaipan syvyysAlumiiniseinä suljin nroLaakerityyppiLaipan leveysTäyden kuorman ampeeritKorkeusSisäänottosuoja nroMaks. BHPHinta (ei alv)
A
7 AD52
1"4C559Suljettu tyynylohko24 "4.6 / 2.2-2.324 "1WBU20.30€1,387.89
A
7 AD53
1"4C559Suljettu tyynylohko24 "1.2-1.3/0.6524 "1WBU20.30€1,535.18
A
7 AD56
1"4C559Suljettu tyynylohko24 "6.6 / 3.4-3.124 "1WBU20.40€1,407.77
A
7 AD64
1"4FZH6Suljettu tyynylohko24 "11.6 / 5.9-5.824 "1WBU20.90€1,541.15
A
7 AD65
1"4FZH6Suljettu tyynylohko24 "2.8-2.8/1.424 "1WBU20.90€1,587.09
A
7 AD60
1"4C559Suljettu tyynylohko24 "7.6 / 3.7-3.824 "1WBU20.60€1,442.31
A
7 AD61
1"4C559Suljettu tyynylohko24 "2.3-2.2/1.124 "1WBU20.60€1,779.99
A
7 AD57
1"4C559Suljettu tyynylohko24 "1.5-1.6/0.824 "1WBU20.40€1,533.88
B
7AR52
1.25 "4FZH7Uudelleenkäytettävä tyynyliina28 "18.0 / 9.3-9.028 "1WBU31.73€1,966.58
B
7AR53
1.25 "4FZH7Uudelleenkäytettävä tyynyliina28 "4.6-4.8/2.428 "1WBU31.73€2,050.57

Hihnakäytön pakopuhaltimet, 1 tuuman laipan syvyys

Daytonin hihnakäyttöiset poistoilmapuhaltimet soveltuvat teollisiin ja kaupallisiin pakokaasusovelluksiin, jotka vaativat suurta ilmamäärää alhaisilla staattisilla paineilla. Näissä tuulettimissa on 5 siipiä, galvanoitua teräspotkuria tiivistetyillä tyynylohkojen laakereilla, jotka takaavat tasaisemman ja meluttoman toiminnan. Niissä on avoimet tippumiskestävät (ODP) kotelot, jotka sallivat ulkoilman kulkevan käämien läpi asianmukaisen ilmanvaihdon takaamiseksi. Näiden yksiköiden mukana toimitetaan käyttöpaketit, jotka sisältävät moottorin, holkit, hihnan ja pyörät (pakattu erikseen) kokoonpanon mukauttamiseksi tarpeen mukaan. Ne voidaan asentaa pystysuoraan pakokaasun käyttöä varten ja vaakasuoraan syöttötuulettimiksi. Valitse joukko näistä keskisuurista poistoilmapuhaltimista, joita on saatavana nopeuksilla 861–1725 rpm.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?