DAYTON 7AD61 Poistoilmapuhallin 20 tuumaa 208-230/460 V | AF3BDU

DAYTON 7AD61 Pakotuuletin 20 tuumaa 208-230/460 V

Varastossa
Tuote: AF3BDU Malli: 7AD61

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,779.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKeskikäyttöinen poistoilmapuhallin
Alumiiniseinä suljin nro4C559
Kokoonpantuna / kokoamattomanaKokoonpanematon
Laakerin koko3 / 4 "
LaakerityyppiSuljettu tyynylohko
CFM @ 0.000 tuumaa. SP5550
CFM @ 0.125 tuumaa. SP4919
CFM @ 0.250 tuumaa. SP4269
Tuuletin RPM1085
Lasikuitu seinä suljin nro5C214
Laipan syvyys1"
Laipan leveys24 "
KehysmateriaaliGalvanisoitu teräs
Täyden kuorman ampeerit2.3-2.2/1.1
Sinkitty seinälevy nro1C745
Korkeus24 "
Hz60
Sisäänottosuoja nro1WBU2
Maks. BHP0.60
Maks. Syvyys19.5 "
Maks. Tulolämpötila104-astetta F
Moottorin koteloAvaa tippuminen
Moottori HP1/2
Moottorin eristysB-sarjan
Moottorin kierrosluku1725
Moottorityyppi3-vaiheinen
AsennusasentoVaaka tai pystysuora
Terien lukumäärä5
Vaihe3
Potkurin dia.20 "
PotkurimateriaaliTeräs
Akselin dia.3 / 4 "
Äänet @ 0.000-In. SP @ 5 Ft.17.9
Äänet @ 0.250-In. SP @ 5 Ft.16.7
Venturin puhdistuma Dia.20.5 "
Venturin syvyys3.25 "
Jännite208-230/460
Säänkestävyys3FKF2
Leveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 31.923
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8414596090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLaipan syvyysAlumiiniseinä suljin nroLaakerityyppiLaipan leveysTäyden kuorman ampeeritKorkeusSisäänottosuoja nroMaks. BHPHinta
DAYTON 7AD52 -poistopuhallin 20 tuumaa 115 / 208-230 V | AF3BDJ 7 AD521"4C559Suljettu tyynylohko24 "4.6 / 2.2-2.324 "1WBU20.30€1,387.89
DAYTON 7AD53 poistoilmapuhallin 20 tuumaa 208-230 / 460 V | AF3BDK 7 AD531"4C559Suljettu tyynylohko24 "1.2-1.3/0.6524 "1WBU20.30€1,535.18
DAYTON 7AD56 poistoilmapuhallin 20 tuumaa 115 / 208-230 V | AF3BDN 7 AD561"4C559Suljettu tyynylohko24 "6.6 / 3.4-3.124 "1WBU20.40€1,407.77
DAYTON 7AD57 -poistotuuletin 20 tuumaa 208-230 / 460 V | AF3BDP 7 AD571"4C559Suljettu tyynylohko24 "1.5-1.6/0.824 "1WBU20.40€1,533.88
DAYTON 7AD60 -poistopuhallin 20 tuumaa 115 / 208-230 V | AF3BDT 7 AD601"4C559Suljettu tyynylohko24 "7.6 / 3.7-3.824 "1WBU20.60€1,442.31
DAYTON 7AD64 -poistopuhallin 20 tuumaa 115 / 208-230 V | AF3BDX 7 AD641"4FZH6Suljettu tyynylohko24 "11.6 / 5.9-5.824 "1WBU20.90€1,541.15
DAYTON 7AD65 -poistotuuletin 20 tuumaa 208-230 / 460 V | AF3BDY 7 AD651"4FZH6Suljettu tyynylohko24 "2.8-2.8/1.424 "1WBU20.90€1,587.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 7AD61 Pakotuuletin 20 tuumaa 208-230/460 V
€1,779.99 / yksikkö