DAYTON 7AR52 24 tuuman poistoilmapuhallin käyttöpaketilla 115 / 208-230 V | AF3CNB

DAYTON 7AR52 Pakotuuletin 24 tuumaa vetopaketilla 115/208-230 V

Varastossa
Tuote: AF3CNB Malli: 7AR52

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,966.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKeskikäyttöinen poistoilmapuhallin
Alumiiniseinä suljin nro4FZH7
Kokoonpantuna / kokoamattomanaKokoonpanematon
Laakerin koko3 / 4 "
LaakerityyppiUudelleenkäytettävä tyynyliina
CFM @ 0.000 tuumaa. SP10,002
CFM @ 0.125 tuumaa. SP9518
CFM @ 0.250 tuumaa. SP8984
CFM @ 0.375 tuumaa. SP8344
CFM @ 0.500 tuumaa. SP7104
Tuuletin RPM1065
Laipan syvyys1.25 "
Laipan leveys28 "
KehysmateriaaliGalvanisoitu teräs
Täyden kuorman ampeerit18.0 / 9.3-9.0
Korkeus28 "
Hz60
Sisäänottosuoja nro1WBU3
Maks. BHP1.73
Maks. Syvyys18 "
Maks. Tulolämpötila104-astetta F
Moottorin koteloAvaa tippuminen
Moottori HP1.5
Moottorin eristysB-sarjan
Moottorin kierrosluku1725
MoottorityyppiKondensaattori-Käynnistä
AsennusasentoVaaka tai pystysuora
Terien lukumäärä5
Vaihe1
Potkurin dia.24 "
PotkurimateriaaliGalvanisoitu teräs
Akselin dia.3 / 4 "
Äänet @ 0.000-In. SP @ 5 Ft.46
Äänet @ 0.250-In. SP @ 5 Ft.23
Venturin puhdistuma Dia.24.375 "
Venturin syvyys4.375 "
Jännite115 / 208-230
Säänkestävyys1WBV9
Leveys28 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 41.085
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8414596090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLaipan syvyysAlumiiniseinä suljin nroLaakerityyppiLaipan leveysTäyden kuorman ampeeritKorkeusSisäänottosuoja nroMaks. BHPHinta
DAYTON 7AD52 -poistopuhallin 20 tuumaa 115 / 208-230 V | AF3BDJ 7 AD521"4C559Suljettu tyynylohko24 "4.6 / 2.2-2.324 "1WBU20.30€1,387.89
DAYTON 7AD53 poistoilmapuhallin 20 tuumaa 208-230 / 460 V | AF3BDK 7 AD531"4C559Suljettu tyynylohko24 "1.2-1.3/0.6524 "1WBU20.30€1,535.18
DAYTON 7AD56 poistoilmapuhallin 20 tuumaa 115 / 208-230 V | AF3BDN 7 AD561"4C559Suljettu tyynylohko24 "6.6 / 3.4-3.124 "1WBU20.40€1,407.77
DAYTON 7AD57 -poistotuuletin 20 tuumaa 208-230 / 460 V | AF3BDP 7 AD571"4C559Suljettu tyynylohko24 "1.5-1.6/0.824 "1WBU20.40€1,533.88
DAYTON 7AD60 -poistopuhallin 20 tuumaa 115 / 208-230 V | AF3BDT 7 AD601"4C559Suljettu tyynylohko24 "7.6 / 3.7-3.824 "1WBU20.60€1,442.31
DAYTON 7AD61 Poistoilmapuhallin 20 tuumaa 208-230/460 V | AF3BDU 7 AD611"4C559Suljettu tyynylohko24 "2.3-2.2/1.124 "1WBU20.60€1,779.99
DAYTON 7AD64 -poistopuhallin 20 tuumaa 115 / 208-230 V | AF3BDX 7 AD641"4FZH6Suljettu tyynylohko24 "11.6 / 5.9-5.824 "1WBU20.90€1,541.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 7AR52 Pakotuuletin 24 tuumaa vetopaketilla 115/208-230 V
€1,966.58 / yksikkö