WATTS 3515B-sarja, Union-sovitin


Suodattaa
Perusaine: Muovi , Rungon materiaali: Polysulfoni , Väri: Valkoinen , Liitäntätyyppi: Putki , Suorittaa loppuun: Polysulfoni , Asennustyyppi: liitin , Sisääntulon materiaali: Polysulfoni , Sisääntulon tyyppi: Quick Connect , Materiaali: Polysulfoni , Max. Paine: 250 psi , Max. Työpaine: 17.2 Bar , Mfr. Sarja: 3515B , Min. Lämpötila: 75 astetta F , Poistoaukon materiaali: Polysulfoni , Pistorasiatyyppi: Quick Connect , Temp. Alue: 180-astetta F
TyyliMalliSisääntulon kokoPoistoaukon kokoDia ulkopuolella.Putken kokoHinta (ei alv)
A
3515B-18
1"1"1 1 / 2 "1"€30.49
A
3515B-10
1 / 2 "1 / 2 "1-1 / 8 "1 / 2 "€11.29
A
3515B-14
3 / 4 "3 / 4 "1-3 / 8 "3 / 8 "x 1 / 2"€19.31
A
3515B-08
3 / 8 "3 / 8 "15 / 16 "3 / 8 "€12.80

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?