ALTRONIX AL1012ULX -sarjan virtalähteet


Suodattaa
Vaaditut akut: Ei , Kotelon syvyys (in.): 4.50 , Kotelon korkeus (tuumaa): 15.5 , Kotelon leveys (tuumaa): 12.00 , Suorittaa loppuun: Harmaa , Tulotaajuus: 60 Hz , Tulojännite: 115 VAC , Materiaali: Teräs , Lähtöjen määrä: 12 VDC , Lähtövirta: 10A , Alaluokka: Virtalähde / laturi , Lähtöjännite: 12 VDC
TyyliMallieräTyyppiHinta (ei alv)
A
AL1012ULXPD4
Virtalähde 4 Sulake 12 VDC @ 10AMulti-OutPut-virtalähde / laturi€505.27
B
AL1012ULXPD8
Virtalähde 8 Sulake 12 VDC @ 10AMulti-OutPut-virtalähde / laturi€544.44
C
AL1012ULX
Virtalähde 12 VDC @ 10AVirtalähde / laturi€475.73
D
AL1012ULXPD16
Virtalähde 16 Sulake 12 VDC @ 10AMulti-OutPut-virtalähde / laturi€605.65

AL1012ULX -sarjan virtalähteet

Altronix AL1012ULX -sarjan virtalähteet on suunniteltu muuttamaan 115 VAC, 60 Hz tulo PTC-suojatuiksi tai 1 / 4 / 8 / 16 -sulakkeiksi. Näissä virtalähteissä on AC-vikavalvonta jännitteen valvomiseksi ja hälytys, joka ilmoittaa viasta. Ne on varustettu sisäänrakennetulla laturilla geeli- tai suljetuille lyijyakuille ja ne takaavat lämpöylikuormitus- ja oikosulkusuojauksen. Ne mahdollistavat automaattisen vaihdon vara-akulle vaihtovirtahäiriön sattuessa ja niitä voidaan käyttää 0 - 49 asteen lämpötiloissa.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?