DAYTON 5UEW0 työtaso L36 W36 H66 | AE6NXJ

DAYTON 5UEW0 työtaso L36 W36 H66

Varastossa
Tuote: AE6NXJ Malli: 5UEW0

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,298.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTrukin työtaso
Kokoonpantuna / kokoamattomanaKokoonpanematon
Pohjan pituus36 "
Pohjan leveys36 "
VäriPunainen / Musta
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Haarukan tasku2-1/2 x 7-1/2"
Kaiteen korkeus42 "
Suojakaiteiden lukumäärä3
Kokonaiskorkeus66 "
Platform Pituus36 "
Alustan leveys36 "
Polkearei'itetty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 111.15
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)91.44
HS-koodi8431200000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan pituusPohjan leveysPlatform PituusAlustan leveysHinta
DAYTON 5UEW1 työtaso L48 W36in H66 | AE6NXK 5UEW148 "36 "48 "36 "€995.14
DAYTON 5UEW2 työtaso L48 W48in H66 | AE6NXL 5UEW248 "48 "48 "48 "€1,991.26
DAYTON 5UEW3 pariovinen työtaso L36 W36in H66 | AE6NXM 5UEW336 "36 "36 "36 "€1,706.15
DAYTON 5UEW4 kahden oven työlaatikko L48 W36in H66 | AE6NXN 5UEW448 "36 "48 "36 "€985.41
DAYTON 5UEW5 Kahden oven työtaso L48 W48in H66 | AE6NXP 5UEW548 "48 "48 "48 "€1,378.89
DAYTON 5UEW6 työtaso L37 W37in H66 | AE6NXQ 5UEW637 "37 "37 "37 "€2,035.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 5UEW0 työtaso L36 W36 H66
€1,298.72 / yksikkö