HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Säänkestävät kannet, itsesulkeutuvat kannet, 1 -osainen


Suodattaa
Väri: Harmaa , Pituus: 2.84 " , Asennus: Pystysuora FS / FD-kiinnitys , Ryhmät: 1-jengi , Myyntipisteiden määrä: 1-laite , Käyttölämpötila: Suurin jatkuva 75 astetta C ja vähintään 40 astetta. C ilman vaikutusta
TyyliMallirakentaminenPeiteaineKorkeusMateriaaliLeveysHinta (ei alv)
A
HBL7770
HeittääValettu alumiini4.18 "Alumiini, valettu2.18 "€134.15
B
HBL7774WO
valettukestomuovi4 9 / 16 "kestomuovi2 27 / 32 "€142.77

Säänkestävät kannet, itsesulkeutuvat kannet, 1 -osainen

Hubbell Wiring Device-Kellems säänkestävät suojukset sopivat ihanteellisesti märkiin ja kosteisiin tiloihin. Niitä käytetään 50 A Twist-Lock -yksittäisliittimien kanssa suojaamaan vahingossa tapahtuvilta irrotuksilta, jotka johtuvat veden pääsystä astioihin. Näissä säänkestävissä kansissa on valettu alumiini / termoplastinen rakenne, joka takaa erinomaisen lämpötehokkuuden ja korkean iskunkestävyyden. Ne mahdollistavat asennuksen pystysuunnassa ja niitä voidaan käyttää -40 - 75 asteen lämpötiloissa. Saatavana on 4.18 - 4.56 tuuman korkeuksia. Raptor Supplies tarjoaa myös säänkestävät peitelevyt valetusta alumiinista, valetusta sinkistä ja PVC: stä.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?