DAYTON 2XY33 sähköketjunostin 2000 Lb. 10 jalkaa | AC4ABM

DAYTON 2XY33 Sähköketjunostin 2000 Lb. 10 jalkaa

Varastossa
Tuote: AC4ABM Malli: 2XY33

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,048.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköketjunostin
Vahvistimet @ matalalla volttilla10.0
JarruSähköinen levymoottori
Koko2000 lb
LuokitteluH2
kytkinYlikuormituksen rajoittaminen
Väripunainen
KonfigurointiKoukkuun asennettu - ei vaunua
OhjausPainonappiriipus
Ohjausjohto6 ft.
Suorittaa loppuunJauhemaali
Asunnon syvyys7.375 "
Asunnon pituus22 5 / 16 "
Kotelon leveys8.625 "
Hz60
Nostaa10 ft.
Nostonopeus8 FPM
Kantavuus2000 lb
Voitelurasva
Min. Koukkujen välillä22.437 "
Moottori HP0.66
Nopeuksien määrä1
Vaihe1
Kunnioittava1
LämpösuojausKyllä
Jännite115

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 33.3
Laivan korkeus (cm)35.28
Laivan pituus (cm)43.94
Laivan leveys (cm)25.91
HS-koodi8425110000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNostonopeusVahvistimet @ matalalla volttillaJarruKantavuusMin. Koukkujen välilläMoottori HPKunnioittavaKokoHinta
DAYTON 2GXG9 sähköketjunostin 1000 Lb. 10 jalkaa | AB9ZKA 2GXG916 FPM10Ladata1000 lb18-5 / 16 "0.6611000 lb€3,588.95
DAYTON 2GXH3 sähköketjunostin 2000 Lb. 10 jalkaa | AB9ZKD 2GXH316 FPM16Ladata2000 lb22-3 / 64 "112000 lb€4,760.18
DAYTON 2GXH6 sähköketjunostin 4000 Lb. 10 jalkaa | AB9ZKG 2GXH68 FPM16Ladata4000 lb26-49 / 64 "124000 lb€4,625.38
DAYTON 2XY32 sähköketjunostin 1000 Lb. 10 jalkaa | AC4ABL 2XY3216 FPM10.0Sähköinen levymoottori1000 lb19 "0.6611000 lb€3,122.36
DAYTON 4GU70 -ketjunostin 300 Lb. 10 jalkaa | AD7WDE 4GU7016 FPM3.0Sähköinen levymoottori300 lb14.5 "0.161300 lb€3,193.64
DAYTON 4GU71 sähköketjunostin 500 Lb. 10 jalkaa | AD7WDF 4GU718 FPM3.0Sähköinen levymoottori500 lb16 "0.161500 lb€2,341.15
DAYTON 4ZY98 -ketjunostin 800 Lb. 10 jalkaa | AE2YHZ 4 ZY988 FPM3.0Sähköinen levymoottori800 lb16.75 "0.21800 lb€1,386.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 2XY33 Sähköketjunostin 2000 Lb. 10 jalkaa
€4,048.30 / yksikkö