DAYTON 2GXH6 sähköketjunostin 4000 Lb. 10 jalkaa | AB9ZKG

DAYTON 2GXH6 sähköinen ketjunostin 4000 Lb. 10 jalkaa

Varastossa
Tuote: AB9ZKG Malli: 2GXH6

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,625.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköketjunostin
Vahvistimet @ matalalla volttilla16
JarruLadata
Koko4000 lb
LuokitteluH3
kytkinYlikuormituksen rajoittaminen
Väripunainen
KonfigurointiKoukkuun asennettu - ei vaunua
OhjausPainonappiriipus
Ohjausjohto6 ft.
Suorittaa loppuunJauhemaali
Asunnon syvyys8-37 / 64 "
Asunnon pituus19 49 / 64 "
Kotelon leveys11 1 / 64 "
Hz60
Nostaa10 ft.
Nostonopeus8 FPM
Kantavuus4000 lb
Voitelurasva
Min. Koukkujen välillä26-49 / 64 "
Moottori HP1
Nopeuksien määrä1
Vaihe1
Kunnioittava2
LämpösuojausKyllä
Jännite115

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 59.4
Laivan korkeus (cm)42.67
Laivan pituus (cm)58.42
Laivan leveys (cm)47.75
HS-koodi8425110000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNostonopeusVahvistimet @ matalalla volttillaJarruKantavuusMin. Koukkujen välilläMoottori HPKunnioittavaKokoHinta
DAYTON 2GXG9 sähköketjunostin 1000 Lb. 10 jalkaa | AB9ZKA 2GXG916 FPM10Ladata1000 lb18-5 / 16 "0.6611000 lb€3,588.95
DAYTON 2GXH3 sähköketjunostin 2000 Lb. 10 jalkaa | AB9ZKD 2GXH316 FPM16Ladata2000 lb22-3 / 64 "112000 lb€4,760.18
DAYTON 2XY32 sähköketjunostin 1000 Lb. 10 jalkaa | AC4ABL 2XY3216 FPM10.0Sähköinen levymoottori1000 lb19 "0.6611000 lb€3,122.36
DAYTON 2XY33 sähköketjunostin 2000 Lb. 10 jalkaa | AC4ABM 2XY338 FPM10.0Sähköinen levymoottori2000 lb22.437 "0.6612000 lb€4,048.30
DAYTON 4GU70 -ketjunostin 300 Lb. 10 jalkaa | AD7WDE 4GU7016 FPM3.0Sähköinen levymoottori300 lb14.5 "0.161300 lb€3,193.64
DAYTON 4GU71 sähköketjunostin 500 Lb. 10 jalkaa | AD7WDF 4GU718 FPM3.0Sähköinen levymoottori500 lb16 "0.161500 lb€2,341.15
DAYTON 4ZY98 -ketjunostin 800 Lb. 10 jalkaa | AE2YHZ 4 ZY988 FPM3.0Sähköinen levymoottori800 lb16.75 "0.21800 lb€1,386.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 2GXH6 sähköinen ketjunostin 4000 Lb. 10 jalkaa
€4,625.38 / yksikkö