DAYTON 34D647 Drum Truck 55 Gallon Teräs Punainen Korkeus 59 In | AC6LEH

DAYTON 34D647 rumputrukki 55 gallonaa terästä, punainen, korkeus 59 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC6LEH Malli: 34D647

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€436.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erärumpu Truck
Väripunainen
Väri / viimeistelyKiillotettu Chrome
Yhteys1/2
Syvyys7
Rummun kapasiteetti55 gal.
Suorittaa loppuunJauhemaali
Virtausnopeus2.2
Etupyörän halkaisija10 "
Etupyörän leveys2-1 / 2 "
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusWaterSense-hyväksytty
Käsittele viimeistelyKiillotettu Chrome
Kahvan tyyppiKaksois- ja kaareva
Korkeus24
Kantavuus1000 lb
MateriaaliTeräs
Max. Virtaus2.2 gpm
Kokonaissyvyys18 "
Kokonaiskorkeus59 "
kokonaisleveys24 "
Takarenkaan halkaisija6"
VaihtopatruunaKeraaminen
TyyppiPaineen tasapaino
Venttiilin suunnitteluPaineen tasapaino
Rengas laakeritRulla
Pyörän materiaaliHometta kumi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 39.6
Laivan korkeus (cm)154.18
Laivan pituus (cm)87.38
Laivan leveys (cm)57.91
HS-koodi8716805010
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Takapyörän leveys (2 ')

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaiskorkeusVäriRummun kapasiteettikokonaisleveysPyörän materiaaliSuorittaa loppuunKahvan tyyppiKantavuusHinta
DAYTON 34D646 rumpuauto 55 gallonaa teräspunainen 59-1 / 2 tuuman korkeus | AC6LEG 34D64659.5 "punainen55 gal.23.5ft.Muotti kumivaluraudastaJauhemaaliDual1000 lb€383.22
DAYTON 34D649 rumpuauto 55 gallonaa teräspunainen 56-1 / 2 tuuman korkeus | AC6LEK 34D64956.5 "punainen55 gal.23.5 "Hometta kumiJauhemaaliDual1000 lb€519.41
DAYTON 34D651 rumpuauto jarrukumipyörällä | AC6LEM 34D65155.25 "Hopea30-85 gal.25 "Hometta kumiPuuteroituKaksois- ja kaareva1000 lb€955.38
DAYTON 34D652 rumpuauto 30-85 gallonaa 55-1 / 4 tuuman korkeus | AC6LEN 34D65255.25 "Hopea30-85 gal.25 "Hometta kumiPuuteroituKaksois- ja kaareva1000 lb€728.54
DAYTON 34D653 rumpuauto jarrupneumaattisella pyörällä AC6LEP 34D65358 "Hopea30-85 gal.28 "PneumaattinenPuuteroituKaksois- ja kaareva700 lb€1,249.16
DAYTON 34D654 rumpuauto 30-85 gallonaa alumiinia 58 tuuman korkeus | AC6LEQ 34D65458 "Hopea30-85 gal.28 "PneumaattinenPuuteroituKaksois- ja kaareva700 lb€864.02
DAYTON 34D665 rumpuauto 55 gallonaa terästä 57-1 / 2 tuuman korkeus | AC6LFC 34D66557.5 "punainen55 gal.23.75 "polyolefiiniJauhemaaliDual1000 lb€465.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 34D647 rumputrukki 55 gallonaa terästä, punainen, korkeus 59 tuumaa
€436.18 / yksikkö