DAYTON 34D646 rumpuauto 55 gallonaa teräspunainen 59-1 / 2 tuuman korkeus | AC6LEG

DAYTON 34D646 rumputrukki 55 gallona teräspunainen 59-1/2 tuuman korkeus

Varastossa
Tuote: AC6LEG Malli: 34D646

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€383.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erärumpu Truck
Väripunainen
Rummun kapasiteetti55 gal.
Suorittaa loppuunJauhemaali
Etupyörän halkaisija10 "
Etupyörän leveys2-1 / 2 "
Kahvan tyyppiDual
Kantavuus1000 lb
MateriaaliTeräs
Kokonaissyvyys17.5'
Kokonaiskorkeus59.5 "
kokonaisleveys23.5ft.
Rengas laakeritRulla
Pyörän materiaaliMuotti kumivaluraudasta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 35.235
Laivan korkeus (cm)154.94
Laivan pituus (cm)60.33
Laivan leveys (cm)44.45
HS-koodi8716805010
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaiskorkeusVäriRummun kapasiteettikokonaisleveysPyörän materiaaliSuorittaa loppuunKahvan tyyppiKantavuusHinta
DAYTON 34D647 Drum Truck 55 Gallon Teräs Punainen Korkeus 59 In | AC6LEH 34D64759 "punainen55 gal.24 "Hometta kumiJauhemaaliKaksois- ja kaareva1000 lb€433.93
DAYTON 34D649 rumpuauto 55 gallonaa teräspunainen 56-1 / 2 tuuman korkeus | AC6LEK 34D64956.5 "punainen55 gal.23.5 "Hometta kumiJauhemaaliDual1000 lb€519.41
DAYTON 34D651 rumpuauto jarrukumipyörällä | AC6LEM 34D65155.25 "Hopea30-85 gal.25 "Hometta kumiPuuteroituKaksois- ja kaareva1000 lb€955.38
DAYTON 34D652 rumpuauto 30-85 gallonaa 55-1 / 4 tuuman korkeus | AC6LEN 34D65255.25 "Hopea30-85 gal.25 "Hometta kumiPuuteroituKaksois- ja kaareva1000 lb€728.54
DAYTON 34D653 rumpuauto jarrupneumaattisella pyörällä AC6LEP 34D65358 "Hopea30-85 gal.28 "PneumaattinenPuuteroituKaksois- ja kaareva700 lb€1,249.16
DAYTON 34D654 rumpuauto 30-85 gallonaa alumiinia 58 tuuman korkeus | AC6LEQ 34D65458 "Hopea30-85 gal.28 "PneumaattinenPuuteroituKaksois- ja kaareva700 lb€864.02
DAYTON 34D665 rumpuauto 55 gallonaa terästä 57-1 / 2 tuuman korkeus | AC6LFC 34D66557.5 "punainen55 gal.23.75 "polyolefiiniJauhemaaliDual1000 lb€465.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 34D646 rumputrukki 55 gallona teräspunainen 59-1/2 tuuman korkeus
€383.22 / yksikkö