A B Sovellus: Pako, imu , Terän kulma: 45 astetta , Terän tyyppi: Tyhjennettävä , Suorittaa loppuun: Mylly , Laipan leveys: 1.25 " , Kehyksen syvyys: 4" , Kehyksen tyyppi: Hattu kanava , Säleikön tyyppi: Kiinteä terä , Materiaali: Alumiini , Max. Ilman nopeus: 3500 fpm , Max. Pakokaasu: 1063 cfm , Max. Saanti: 744 cfm , Max. Nopeus: 3500 fpm , Asennustyyli: Uppoasennus , Veden tunkeutumispiste: 1031 fpm , Tyyppi: Kiinteä, valutettava
Imuaukot, kiinteät, tyhjennettävät
Daytonin imuaukot varmistavat ilmanotto- ja poistoaukot ulkoseinissä. Nämä kiinteät imumoduuliyksiköt sopivat yhteen mukavasti mukautettuja aukkoja varten. Niissä on myös kielekkeillä varustetut säleiköt, jotka voivat lukittua suojaavasti runkoon, mikä tarjoaa saumattoman viimeistelyn ja pesty ulkonäön. Valitse valikoimasta näitä imusäleiköitä, joita on saatavana 15, 21, 27, 33 ja 45 tuuman sisäleveyksinä.