DAYTON 5NKJ2 Imuaukko, Hattukanava, Upotuskiinnike, 744/1063 CFM, Alumiini | AE4WKZ

DAYTON 5NKJ2 Imuaukko, Hattukanava, Upotuskiinnike, 744/1063 CFM, Alumiini

Varastossa
Tuote: AE4WKZ Malli: 5NKJ2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€287.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSaanti Louver
HakemusPako, imu
Terän kulma45 astetta
Terän tyyppiTyhjennettävä
Suorittaa loppuunMylly
Laipan leveys1.25 "
Kehyksen syvyys4"
KehystyyppiHattu kanava
Vapaa alue0.9 sq ft.
Sisäkorkeus12 "
Sisäleveys15 "
Säleikön tyyppiKiinteä terä
MateriaaliAlumiini
Max. Ilman nopeus3500 fpm
Max. Pakokaasu1063 cfm
Maks. Pakoputki (CFM)1063
Max. Saanti744 cfm
Maks. Saanti (CFM)744
Maks. Nopeus3500 fpm
Min. Seinän avaaminen (tuumaa)18 K x 18 W
AsennustyyliUppoasennus
Terien lukumäärä3
Ulkopuolella17 1 / 2 "
Ulkopuolinen leveys17 1 / 2 "
Veden tunkeutumispiste1031 fpm
Karkea avauskorkeus18 "
Karkea aukon leveys18 "
TyyppiKiinteä, valutettava

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.887
Laivan korkeus (cm)52.07
Laivan pituus (cm)49.53
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi7610900080
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Dayton 5NKJ2 tyhjennettävä säleikkö on ihanteellinen tehokkaaseen ilmanvaihtoon ja sadeveden hallintaan erilaisissa olosuhteissa. Sitä käytetään LVI-järjestelmissä, datakeskuksissa ja tuotantolaitoksissa optimaalisen ilmanlaadun, lämpötilan ja kosteustason ylläpitämiseksi. Tämä säleikkö käyttää tyhjennettävää terää ja siinä on lintuverkko. Tässä tyhjennettävässä säleikkössä on kestävä alumiinirakenne, joka takaa pitkäikäisyyden ja korroosionkestävyyden. Se tarjoaa myllyn viimeistelyn ja sileän pintarakenteen säilyttäen samalla alumiinin luonnollisen ulkonäön. Sen kiinteä rakenne takaa vakauden ja yksinkertaisen asennuksen. Tässä upotettavassa säleikkössä on tukeva hattukanavakehys, joka tarjoaa rakenteellista tukea ja helpon asennuksen.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Voinko saada muita termostaatteja, joiden lämpötila-alueet vaihtelevat?

Kyllä, Raptor Supplies tarjoaa muita termostaatteja, joiden lämpötila-alueet vaihtelevat. Asiakkaat, jotka etsivät tällaisia ​​termostaatteja, voivat valita A19ABA-40C suljettava termostaatti jonka lämpötilaluokka on -30 - 100 astetta F. Sen lämpötilaherkkyys on -/+ 2 astetta F. Asiakkaat voivat myös valita Johnson Controlsin A19BAG-1E sähkötermostaatti joiden käyttölämpötila on välillä 35 - 95 astetta F. Tämä termostaatti on yhteensopiva kannettavien lämmityslaitteiden kanssa, mikä helpottaa lämmönhallintaa.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVapaa alueSisäkorkeusSisäleveysTerien lukumääräUlkopuolellaUlkopuolinen leveysHinta
DAYTON 5NKJ3 Drainable Louver Fixed 23-1 / 2 H Aluminium | AE4WLA 5NKJ31.878 Neliö-Ft.18 "21 "423.5 "23.5 "€396.43
DAYTON 5NKJ4 Drainable Louver Fixed 35-1 / 2 H Alumiini | AE4WLB 5NKJ42.917 Neliö-Ft.30 "21 "735.5 "23.5 "€481.56
DAYTON 5NKJ5 Drainable Louver Fixed 29-1 / 2 H Aluminium | AE4WLC 5NKJ52.930 Neliö-Ft.24 "27 "629.5 "29.5 "€500.29
DAYTON 5NKJ6 Drainable Louver Fixed 23-1 / 2 H Aluminium | AE4WLD 5NKJ62.951 Neliö-Ft.18 "33 "423.5 "35.5 "€505.69
DAYTON 5NKJ7 Tyhjennettävä luukku Kiinteä 35-1/2 H Alumiini | AE4WLE 5NKJ74.583 Neliö-Ft.30 "33 "735.5 "35.5 "€634.24
DAYTON 5NKJ8 Drainable Louver Fixed 47-1 / 2 H Aluminium | AE4WLF 5NKJ86.250 Neliö-Ft.42 "33 "1047.5 "35.5 "€790.77
DAYTON 5NKJ9 Tyhjennettävä pylväs kiinteä 35-1 / 2 H alumiini | AE4WLG 5NKJ96.216 Neliö-Ft.30 "45 "735.5 "47.5 "€789.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 5NKJ2 Imuaukko, Hattukanava, Upotuskiinnike, 744/1063 CFM, Alumiini
€287.16 / yksikkö