AKRO-MILS 30110 Hyllykorit


Suodattaa
Korkeus: 4 "- 5" , Sisäpituus: 10 1 / 4 " , Sisäleveys: 1 5 / 8 " , Pituus: 10 "- 12" , Kantavuus: 7 lb , Materiaali: Teollisuuden luokan polymeeri , Ulkokorkeus: 4" , Ulkopituus: 11 5 / 8 " , Ulkoleveys: 2 3 / 4 " , Leveys: 3"
TyyliMalliVäripaketti MääräHinta (ei alv)
A
30110SININEN
sininen24€4.57
B
30110 SCLAR
Poista valinta24€6.27
C
30110Vihreä
Vihreä24€4.57
D
30110RED
punainen24€4.57
E
30110 VALKOINEN
Valkoinen3504€4.24
F
30110 YELLO
Keltainen24€4.57

30110 Hyllykorit

Akro-Mils 30110 -sarjan 4 tuuman korkeita hyllysäiliöitä käytetään varastotilojen säilyttämiseen ja järjestämiseen toimistoissa ja liiketiloissa. Niissä on teollisuusluokan polymeerirakenne korroosionkestävyyttä, kestävyyttä ja työskentelyä varten -20 astetta F. Niissä on laaja etuaukko, josta pääsee helposti käsiksi esineisiin ja pienet astiakupit (myydään erikseen) varaston erottamiseksi yksittäisiksi, irrotettaviksi säilytyslokeroiksi ja tarra -alueeksi, jotta varastot voidaan helposti tunnistaa. Valitse laaja valikoima näistä 11-5/8 x 2-3/4 tuuman (ulkopituus x ulkoleveys) hyllysäiliöitä, saatavana sinisenä, vihreänä, valkoisena, keltaisena, kirkkaana ja punaisena.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?