REVVO Kääntyvä varren pyörä


Suodattaa
Pyörän kuormitusluokka: 0-299 paunaa , Caster Temp. Valikoima saatavilla: Kyllä , Pyörän muoto: Standardi , Ytimen väri: Valkoinen , Kehyksen viimeistely: Puuteroitu , Ei merkintää, non-merkintä: Kyllä , Kilparata: Tarkkuus pallo , Varren tyyppi: kierteitetyt , Temp. Alue: 20 astetta 176 astetta F
TyyliMalliRengas laakeritPyörän materiaaliYdinmateriaaliPyörän väriPyörän halkaisijaPyörän materiaaliPyörän leveysKuormitusluokitusHinta (ei alv)
A
42450440406400010805
pallopolyuretaaniMuoviHarmaa4"polyuretaani5 / 8 "176 lb€56.98
B
43450440418600000000
palloNylonMuoviValkoinen4"Nylon5 / 8 "220 lb€61.56
A
42550440400700010805
pallopolyuretaaniMuoviHarmaa5"polyuretaani3 / 4 "220 lb€85.77
C
2350440906400010805
RullapolyuretaaniAlumiiniHarmaa3"polyuretaani9 / 16 "198 lb€58.67
C
2450440900700010805
RullapolyuretaaniAlumiiniHarmaa4"polyuretaani5 / 8 "275 lb€70.15

Kääntyvä varren pyörä

Revvon kääntövarren pyörät on suunniteltu helpottamaan sujuvaa liikettä myös tiukkojen kulmien ympärillä. Ne voidaan helposti asentaa liikkuviin tikkaisiin, teollisuuskaappeihin, sairaalasänkyihin ja ostoskoriin. Niissä on kierre-, nailon- tai polyuretaanipyörärakenne, pallo- tai rullalaakerit ja maksimikuormitus 275 lb.Nämä Revvco-pyörät voivat toimia lämpötiloissa, jotka vaihtelevat välillä 20 ja 176 Fahrenheit-astetta, ja niitä on saatavana eri kokonaiskorkeuksina, pyörän halkaisijoina lankakoot ja varren halkaisijat.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?