DAYTON 5NKJ7 Tyhjennettävä luukku Kiinteä 35-1/2 H Alumiini | AE4WLE

DAYTON 5NKJ7 tyhjennettävä säleikkö Kiinteä 35-1/2 H alumiini

Varastossa
Tuote: AE4WLE Malli: 5NKJ7

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€633.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSaanti Louver
Laipan leveys1.25 "
Vapaa alue4.583 Neliö-Ft.
Sisäkorkeus30 "
Sisäleveys33 "
MateriaaliAlumiini
Maks. Pakoputki (CFM)4376
Maks. Saanti (CFM)3063
Maks. Nopeus3500 fpm
Min. Seinän avaaminen (tuumaa)36 K x 36 W
Terien lukumäärä7
Ulkopuolella35.5 "
Ulkopuolinen leveys35.5 "
TyyppiKiinteä, valutettava

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.4235
Laivan korkeus (cm)96.52
Laivan pituus (cm)95.25
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi7610900080
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Terän kulma (aste) (45)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVapaa alueSisäkorkeusSisäleveysTerien lukumääräUlkopuolellaUlkopuolinen leveysHinta
DAYTON 5NKJ2 Imuaukko, Hattukanava, Upotuskiinnike, 744/1063 CFM, Alumiini | AE4WKZ 5NKJ20.9 sq ft.12 "15 "317 1 / 2 "17 1 / 2 "€287.16
DAYTON 5NKJ3 Drainable Louver Fixed 23-1 / 2 H Aluminium | AE4WLA 5NKJ31.878 Neliö-Ft.18 "21 "423.5 "23.5 "€396.43
DAYTON 5NKJ4 Drainable Louver Fixed 35-1 / 2 H Alumiini | AE4WLB 5NKJ42.917 Neliö-Ft.30 "21 "735.5 "23.5 "€481.56
DAYTON 5NKJ5 Drainable Louver Fixed 29-1 / 2 H Aluminium | AE4WLC 5NKJ52.930 Neliö-Ft.24 "27 "629.5 "29.5 "€500.29
DAYTON 5NKJ6 Drainable Louver Fixed 23-1 / 2 H Aluminium | AE4WLD 5NKJ62.951 Neliö-Ft.18 "33 "423.5 "35.5 "€505.69
DAYTON 5NKJ8 Drainable Louver Fixed 47-1 / 2 H Aluminium | AE4WLF 5NKJ86.250 Neliö-Ft.42 "33 "1047.5 "35.5 "€777.34
DAYTON 5NKJ9 Tyhjennettävä pylväs kiinteä 35-1 / 2 H alumiini | AE4WLG 5NKJ96.216 Neliö-Ft.30 "45 "735.5 "47.5 "€783.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 5NKJ7 tyhjennettävä säleikkö Kiinteä 35-1/2 H alumiini
€633.08 / yksikkö