A B Ohjauslaji: 2 vaihe , Näyttö: Ei , Kotelon tyyppi: UL-tyyppi 1,3R, 4,4X, 12 , Tulojännite: 240/480 VAC taajuudella 50/60 Hz , Näppäimistön lukitus: Kotelon lukko , NEMA-luokitus: 1, 3R, 4, 4X, 12 , Ulostulojännite: 240/480 VAC taajuudella 50/60 Hz , Käynnistysmomentti: Enintään 400% FLC sallittu , Tyyppi: Ohitus
Yhdistelmäpehmokäynnistimet
Dayton-yhdistelmäpehmokäynnistimet soveltuvat parhaiten kaupallisten moottoreiden suojaamiseen voimalaitoksissa, kaivoksissa ja elintarviketeollisuuden liiallisen vääntömomentin aiheuttamilta vaurioilta. Näissä suljetuissa moottorikäynnistimissä on sisäänrakennettu ohitusmekanismi lämmön minimoimiseksi ja elektroninen jännitteenohjauslaite moottorin vääntömomentin lisäämiseksi. Ne on lisäksi varustettu lasikuitukotelolla pölyn ja epäpuhtauksien pääsyn estämiseksi sekä mahdollisten sähkövaarojen poistamiseksi. Valitse monista näistä pehmeäkäynnistysmoottoreista, jotka ovat saatavana 7, 9, 12 ja 16 ampeerin lähtövirtavaihtoehtoina Raptor Supplies.