ALLEGRO SAFETY Ilman sisäänrakennetut suodatuspaneelit


Suodattaa
Hälytysasetus: 10 ppm , Näyttö: Nestekide , Suorittaa loppuun: Puuteroitu , Virtausalue: 0 - 1 lpm , Materiaali: Teräs , Nännin materiaali: Messinki , Ulostulon koko: 3 / 4 " , Pistorasiatyyppi: MNPT , Virtalähde: 115 V AC - 9 V DC virtasovitin jatkuvaan virransyöttöön, 9 V DC alkaliparisto , Painealue: 5 - 125 psi , Säätimen tyyppi: Korkeapaine , Äänitaso: 90 dB , Tyyli: Seinäasennus, 1-12 työntekijän järjestelmä , Visuaalinen: Ulkoinen virta LED-valosignaali
TyyliMalliIlmankulutusUlkoinen liitäntäKorkeusSisääntulon kokoTuloaukon tyyppiPituusLeveysHinta (ei alv)
A
9878-100
100 CFMValinnainen Remote Strobe Alarm7 1 / 2 "3 / 4 "Hansen23 "16 1 / 2 "€3,594.44
B
9878-150
100 CFMValinnainen vilkkuvalohälytys19 "1"MNPT22 "10 "€4,539.05
Tarjouspyyntö
C
9878-151
150 CFMValinnainen vilkkuvalohälytys19 "1"MNPT22 "10 "€3,270.08
Tarjouspyyntö

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?