DAYTON 6FDU6 -yhdistelmäpehmokäynnistimen ohitus 5 / 10hp 16a Hoa | AE8TDD

DAYTON 6FDU6 yhdistelmä pehmokäynnistimen ohitus 5/10hv 16a Hoa

Varastossa
Tuote: AE8TDD Malli: 6FDU6

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,071.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYhdistelmäpehmokäynnistin
Hyväksyy tulonohjaussignaalinEtäkontakti
ValvontatapaSäädettävä valitsin
Ohjaus2 vaihe
Syvyys7.09 "
näyttöEi
dynaaminen jarrutusEi
Kotelon tyyppiUL-tyyppi 1,3R, 4,4X, 12
Korkeus13.3 "
HP @ 3 -vaihe - 230 V5
HP @ 3 -vaihe - 460 V10
Tulojännite240/480 VAC taajuudella 50/60 Hz
Näppäimistön lukitusKotelon lukko
Maks. HP5/10
Maks. Lähtövahvistimet16
NEMA-luokitus1, 3R, 4, 4X, 12
Lähtövirta16A
Lähtöjännite240/480 VAC taajuudella 50/60 Hz
Vaihe3
OikosulkusuojausItsesuojattu 14 x FLA
Käynnistä / Seis-ohjausHands / Off / Auto
KäynnistysmomenttiEnintään 400% FLC sallittu
TyyppiOhitus
Leveys11.3 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.335
Laivan korkeus (cm)33.78
Laivan pituus (cm)51.56
Laivan leveys (cm)45.47
HS-koodi8536504000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kiihtyvyyden säätö (sek.) (0-30)
    • Hidastuksen säätö (sek.) (0-30)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLähtövirtaSyvyysKorkeusLeveysHP @ 3 -vaihe - 230 VHP @ 3 -vaihe - 460 VeräMaks. HPHinta
DAYTON 6FDU3 -yhdistelmäpehmokäynnistimen ohitus 2 / 3hp 7a Hoa | AE8TDA 6FDU37A7.09 "13.3 "11.3 "23Yhdistelmäpehmokäynnistin2/3€3,913.86
DAYTON 6FDU4 -yhdistelmäpehmokäynnistimen ohitus 2 / 5hp 9a Hoa | AE8TDB 6FDU49A7.09 "13.3 "11.3 "25Yhdistelmäpehmokäynnistin2/5€3,595.94
DAYTON 6FDU5 -yhdistelmäpehmokäynnistin 3 / 7.5 hv 12a Hoa | AE8TDC 6FDU512A7.09 "13.3 "11.3 "37.5Yhdistelmäpehmokäynnistin3/7.5€4,031.86
DAYTON 6FDU8 -yhdistelmäpehmokäynnistin 7.5 / 15hp 24a Hoa | AE8TDE 6FDU824A7.09 "13.3 "11.3 "7.515Yhdistelmäpehmokäynnistin7.5/15€4,405.56
DAYTON 6FDU9 -yhdistelmäpehmokäynnistin 10 / 20hp 32a Hoa | AE8TDF 6FDU932A7.09 "13.3 "11.3 "1020Yhdistelmäpehmokäynnistin10/20€4,227.25
DAYTON 6GDW3 -yhdistelmäpehmokäynnistin 10 / 30hv 40a Hoa | AE8XQG 6GDW340A11.08 "19.3 "17.3 "1030Yhdistelmä Soft Start10/30€7,715.94
DAYTON 6GDW4 -yhdistelmäpehmokäynnistin 25 / 50hp 65a Hoa | AE8XQH 6GDW465A11.08 "19.3 "17.3 "2550Yhdistelmä Soft Start25/50€8,872.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 6FDU6 yhdistelmä pehmokäynnistimen ohitus 5/10hv 16a Hoa
€4,071.22 / yksikkö