SNAP-TITE Nänni, teräs, 3 / 4-14


Suodattaa
Rungon materiaali: Teräs , Kehon koko: 3 / 4 " , Suorittaa loppuun: sinkki , Lukitusmekanismi: pallo , langan koko: 3 / 4 "-14
TyyliMalliYhteyden tyyppiVirtausnopeusPituusMax. PaineKäyttölämpötila alueTiivistemateriaaliVenttiilin suunnitteluHinta (ei alv)
A
VHN12-12F
FNPT25 gpm2 19 / 64 "3500 psi-40 - 200 astetta Fhyväkullanmuru€50.31
A
VHN12-12FV
FNPT25 gpm-3500 psi-20 - 375 astetta FVitotonkullanmuru€63.62
B
PHN12-12M
MNPT27 gpm1 9 / 64 "9000 psi-40 - 200 astetta Fhyväkullanmuru€23.03
C
VHN12-12M
MNPT25 gpm2.75 "3500 psi-40 - 200 astetta Fhyväkullanmuru€60.60
C
VHN12-12MV
MNPT25 gpm-3500 psi-20 - 375 astetta FVitotonkullanmuru€65.42
D
71-3N12-12FV
NPFT40 gpm-7500 psi-20 - 375 astetta FVitotonHuuhtele kasvot€142.55
E
PHN12-12F
NPTF27 gpm1 59 / 64 "9000 psi-40 - 200 astetta Fhyväkullanmuru€21.88
F
VEAN12-12F
NPTF25 gpm2 19 / 64 "2000 psi-40 - 200 astetta Fhyväkullanmuru€89.62
G
VEAN12-12M
NPTF25 gpm2.75 "2000 psi-40 - 200 astetta Fhyväkullanmuru€98.65
D
71-3N12-12F
NPTF40 gpm2 31 / 32 "7500 psi-40 - 200 astetta FhyväHuuhtele kasvot€112.06

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?