NORTON ABRASIVES Cut Off Abrasive Wheel, tyyppi 1 | Suomi

NORTON ABRASIVES Leikkaa hiomalaikka, tyyppi 1


Suodattaa
TyyliMalliHioma-aineArbor HoleTimantin koputussisuMax. RpmPaksuusPyörän halkaisijaHinta (ei alv)
A
07660789405
Alumiinioksidi1"Ei3643657 / 64 "14 "€13.84
B
66243537273
Alumiinioksidi3 / 8 "Ei6019,1000.035 "4"€5.48
C
66243578262
Alumiinioksidi20mmEi2454001 / 8 "14 "€20.61
D
07660789399
Alumiinioksidi1"Ei3643657 / 64 "14 "€13.86
E
07660789453
Alumiinioksidi3 / 8 "Ei6019,1000.035 "4"€2.56
F
07660789098
Alumiinioksidi5 / 8 "Kyllä2494001 / 8 "6.5 "€4.95
G
66252835554
Alumiinioksidi1"Ei3643657 / 64 "14 "€9.59
H
07660789097
Alumiinioksidi5 / 8 "Kyllä2487301 / 8 "7"€5.26
I
69078609034
Alumiinioksidi1"Ei2427103 / 16 "20 "€93.33
J
66252832521
Alumiinioksidi20mmEi2454005 / 32 "14 "€22.29
K
07660789400
Alumiinioksidi1"Ei3650957 / 64 "12 "€9.89
L
07660789096
Alumiinioksidi5 / 8 "Kyllä2476401 / 8 "8"€6.38
M
69078609033
Piikarbidi1"Ei3027103 / 16 "20 "€89.16
N
69078609032
Piikarbidi1"Ei2427105 / 32 "20 "€83.77
O
66253410183
Piikarbidi1"Ei3038205 / 32 "16 "€49.96
P
66253410185
Piikarbidi1"Ei3030155 / 32 "18 "€79.05
Q
70184670533
Piikarbidi1"Ei2443701 / 4 "14 "€31.17

Leikkaa hiomalaikka, tyyppi 1

Norton Abrasives -hiomalaikat mahdollistavat nopean ja puhtaan leikkauksen rautametallien ja ruostumattoman teräksen pintaan. Näillä zirkoniumrenkailla voidaan leikata tuottavasti monenlaisia ​​materiaaleja ruostumattomasta teräksestä ja hiiliteräksestä metalliseoksiin ja harmaan rautaan. Keraamisia / zirkonia-alumiinioksidihiomalaikkoja käytetään suorakulmahiomakoneen kanssa teräksen ja ruostumattoman teräksen leikkaamiseen. Valitse laajasta valikoimasta näitä katkaistuja hiomalaikkoja, joita on saatavana 60, 46, 36, 30 ja 24 karkeudella.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?