DANFOSS RX-sarjan säätimet


Suodattaa
Näyttö: Ei , Elementin IP-luokka: NEMA 3R , Jäätymissuoja: -40 astetta F , Max. Ympäristön lämpötila: 185 astetta F , Min. AC jännite: 120V , Jännite: 120V
TyyliMalliTaajuusLeveysSyvyysKorkeusHinta (ei alv)
A
088L3045
-6 1 / 2 "2 3 / 4 "4 3 / 4 "€998.56
Tarjouspyyntö
B
088L9000
50 / 60 Hz4 3 / 5 "2 21 / 25 "1 73 / 100 "€161.26
Tarjouspyyntö

RX-sarjan säätimet

Danfoss RX -sarjan ohjaimia käytetään kattojen ja vesikourujen lumen sulatuksessa, lattialämmityksessä, säteilypaneeleissa ja vesikiertoisissa järjestelmissä havaitsemalla kosteus- ja lämpötilaolosuhteet rakennusten tehokkaan lämpötilan säätelyn varmistamiseksi, mikä varmistaa asumismukavuuden ja energiansäästön. Nämä RX-sarjan säätimet parantavat toiminnan tehokkuutta ja vähentävät energiankulutusta. Niissä on suljetut pienjännite-etäasennettavat sadeanturit, jotka voidaan helposti asentaa jopa 10 metrin päähän joustavuuden lisäämiseksi. Näissä ohjaimissa on säänkestävät kotelot, joissa on kaksoistunnistin, mikä takaa optimaalisen suorituskyvyn epäsuotuisissa olosuhteissa. Ne voivat hienosäätää asetuksia säädettävillä lämpötilan liipaisupisteillä ja laajennetuilla kuivausaikavaihtoehdoilla. Niissä on manuaaliset ohitusominaisuudet, valittavissa olevat matalan lämpötilan katkaisimet ainutlaatuisilla palautusmoduuleilla ja näkyvät etupaneelin LED-ilmaisimet, jotka varmistavat selkeät virran ja aktivointitilat.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?