Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 3HEH2 C-kehysmoottorisarjan holkki 1-5 / 16 tuuman pituus | AC9KZZ

DAYTON 3HEH2 C-runkomoottorisarjan holkki, 1-5/16 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AC9KZZ Malli: 3HEH2
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
€71.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräC-kehysmoottorisarja
Ympäristön lämpötila Alue40 astetta C
LaakeritHolkki
VelvollisuusJatkuva
LiiteOpen Air-Over
kehysEi-standardi
Taajuus60 / 50 Hz
Täyden kuorman ampeerit1.1/0.55
HP1/45
Hz50/60
EristysluokkaB
Pituus vähemmän akselia1 5 / 16 "
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
MoottorisovellusH VAC/R
Moottorin suunnitteluVarjostettu pylväs
Moottorikotelon suunnitteluOpen Air-Over
Moottorin kiinnitystyyppiNasta
Moottorin akselin kiertoCW / CCW
Moottorin alisovellusSuora Dr tuuletin / puhallin
Moottorin lämpösuojausauto
MoottorityyppiVarjostettu pylväs
AsennusNasta / reikä / kiinnike
Kiinnitysreiät4
Tyyppikilpi RPM3000
Nopeuksien määrä1
OC-asennus1-7 / 8 "
Vaihe1
KiertoCW / CCW
Kierroslukualue1801-3000
Palvelukerroin1.0
Akselin dia.3 / 16 "
Akselin pituus1 5 / 16 "
Nastan sijaintiAkselin päätä vastapäätä
Nastan määrä2
Lämpösuojausauto
Jännite115/230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.1025
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8414596095
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Pinon koko (1-1 / 8 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJänniteLaakeritTäyden kuorman ampeeritHPHzMoottorin lämpösuojausAkselin pituusLämpösuojausHinta
DAYTON 3HEH1 C-rungon moottorisarjan pallo 1-3 / 8 tuuman pituinen pallo | AC9KZY 3HEH1115pallo0.351/15060Impedanssi1.375 "Impedanssi€71.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 3HEH2 C-runkomoottorisarjan holkki, 1-5/16 tuuman pituus
€71.66 / yksikkö