Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 3HEH1 C-rungon moottorisarjan pallo 1-3 / 8 tuuman pituinen pallo | AC9KZY

DAYTON 3HEH1 C-runkoinen moottorisarjan pallo, 1-3/8 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AC9KZY Malli: 3HEH1
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
€69.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräC-kehysmoottorisarja
Ympäristön lämpötila Alue40 astetta C
Laakeritpallo
VelvollisuusJatkuva
LiiteOpen Air-Over
kehysEi-standardi
Taajuus60 Hz
Täyden kuorman ampeerit0.35
HP1/150
Hz60
EristysluokkaB
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
MoottorisovellusH VAC/R
Moottorin suunnitteluVarjostettu pylväs
Moottorikotelon suunnitteluOpen Air-Over
Moottorin kiinnitystyyppiNasta
Moottorin akselin kiertoCW / CCW
Moottorin alisovellusSuora Dr tuuletin / puhallin
Moottorin lämpösuojausImpedanssi
MoottorityyppiVarjostettu pylväs
AsennusNasta / reikä / kiinnike
Kiinnitysreiät4
Tyyppikilpi RPM3000
Nopeuksien määrä1
OC-asennus1-7 / 8 "
Vaihe1
KiertoCW / CCW
Kierroslukualue1801-3000
Palvelukerroin1.0
Akselin dia.3 / 16 "
Akselin pituus1.375 "
Nastan sijaintiAkselin päätä vastapäätä
Nastan määrä2
LämpösuojausImpedanssi
Jännite115

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.675
Laivan korkeus (cm)7.11
Laivan pituus (cm)25.91
Laivan leveys (cm)21.34
HS-koodi8414596095
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Pinon koko (5/8 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJänniteLaakeritTäyden kuorman ampeeritHPHzMoottorin lämpösuojausAkselin pituusLämpösuojausHinta
DAYTON 3HEH2 C-kehysmoottorisarjan holkki 1-5 / 16 tuuman pituus | AC9KZZ 3HEH2115/230Holkki1.1/0.551/4550/60auto1 5 / 16 "auto€69.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 3HEH1 C-runkoinen moottorisarjan pallo, 1-3/8 tuuman pituus
€69.56 / yksikkö