Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CPI K1006-503 Säänkestävä kytkinvipu | AE3JBG 5DKG4

CPI K1006-503 säänkestävä kytkinvipu

Varastossa
Tuote: AE3JBG Malli: K1006-503Ristiviite: 5DKG4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€245.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäänkestävä kytkin
ToimintaHetkellinen
Yhteystietojen luokitus5A @ 125 VAC / 28 VDC
Syvyys0.94 "
Korkeus2.06 "
Kotelon väriMusta
KoteloNeopreenikumikapseloitu
Operaattoreiden lukumäärä1
Päätteen tyyppiLyijylangat
Toimilaitteen tyyppiVipu
Operaattorin tyyppiVipu
Leveys0.83 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)12.95
Laivan pituus (cm)7.87
Laivan leveys (cm)5.33
HS-koodi8536509040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteydenottolomakeSyvyysKorkeusKoteloTerminaalitOperaattorin tyyppiLeveysHinta
CPI B7151-516 Säänkestävä kytkimen painike | AE3JAT 5DKF1 B7151-516SPST0.5 "1.61 "TermomuovikumiVaijerilankaNappi0.81 "€41.54
CPI D1021-540 Säänkestävä kytkin 5 A 1.5 tuuman pituus | AE3JAV 5DKF3 D1021-540SPDT---Lyijylangat--€77.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CPI K1006-503 säänkestävä kytkinvipu
€245.14 / yksikkö