Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CPI B7151-516 Säänkestävä kytkimen painike | AE3JAT 5DKF1

CPI B7151-516 Säänkestävä kytkimen painike

Varastossa
Tuote: AE3JAT Malli: B7151-516Ristiviite: 5DKF1

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€41.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäänkestävä kytkin
AC-kontaktiluokitus5 A @ 125 VAC
ToimintaHetkellinen
YhteydenottolomakeSPST
Yhteystietojen luokitus5A @ 125 VAC / 28 VDC
DC-kontaktin luokitus5 A @ 28 VDC
Syvyys0.5 "
Korkeus1.61 "
Kotelon väriMusta
KoteloTermomuovikumi
Operaattoreiden lukumäärä1
Varren pituus0.38 "
KytkintoimintoHetkellinen
TerminaalitVaijerilanka
Operaattorin tyyppiNappi
Leveys0.81 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)10.67
Laivan pituus (cm)6.6
Laivan leveys (cm)4.06
HS-koodi8536509040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteydenottolomakeSyvyysKorkeusKoteloTerminaalitOperaattorin tyyppiLeveysHinta
CPI D1021-540 Säänkestävä kytkin 5 A 1.5 tuuman pituus | AE3JAV 5DKF3 D1021-540SPDT---Lyijylangat--€77.58
CPI K1006-503 Säänkestävä kytkinvipu | AE3JBG 5DKG4 K1006-503-0.94 "2.06 "Neopreenikumikapseloitu-Vipu0.83 "€245.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CPI B7151-516 Säänkestävä kytkimen painike
€41.54 / yksikkö