Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CPI D1021-540 Säänkestävä kytkin 5 A 1.5 tuuman pituus | AE3JAV 5DKF3

CPI D1021-540 Säänkestävä kytkin 5 A 1.5 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AE3JAV Malli: D1021-540Ristiviite: 5DKF3

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€77.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäänkestävä kytkin
AC-kontaktiluokitus5 A @ 125 VAC
VäriMusta
YhteydenottolomakeSPDT
DC-kontaktin luokitus5 A @ 28 VDC
Asennusreikä0.47 "
Käyttölämpötila alue-40 - 221 astetta F
Varren pituus0.38 "
KytkintoimintoHetkellinen
TerminaalitLyijylangat

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)13.21
Laivan pituus (cm)7.87
Laivan leveys (cm)5.33
HS-koodi8536509040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteydenottolomakeSyvyysKorkeusKoteloTerminaalitOperaattorin tyyppiLeveysHinta
CPI B7151-516 Säänkestävä kytkimen painike | AE3JAT 5DKF1 B7151-516SPST0.5 "1.61 "TermomuovikumiVaijerilankaNappi0.81 "€41.54
CPI K1006-503 Säänkestävä kytkinvipu | AE3JBG 5DKG4 K1006-503-0.94 "2.06 "Neopreenikumikapseloitu-Vipu0.83 "€245.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CPI D1021-540 Säänkestävä kytkin 5 A 1.5 tuuman pituus
€77.58 / yksikkö