SPEEDAIRE DIN 436050A solenoidikäämin liittimet


Suodattaa
Korkeus: 1.06 " , Pituus: 1.5 " , Tyyppi: DIN 436050A , Leveys: 1.18 "
TyyliMalliJänniteHinta (ei alv)
A
3FFZ1
24 VDC€74.71
A
3FFZ2
120 VAC€74.71

DIN 436050A solenoidikäämin liittimet

Solenoidiventtiililiittimet on suunniteltu painekytkimien ja solenoidiventtiilien kiinnittämiseen. Näitä solenoidiventtiililiittimiä käytetään yleensä ympäristön kestävinä kytkentärasiana. Ne ovat yhteensopivia minkä tahansa DIN-tyypin B (22mm) tai DIN 435060A (30mm) kelan kanssa. Valitse valikoimasta näitä venttiililiittimiä, joita on saatavana 120 VAC ja 24 VDC jännitteillä.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?