COXREELS 117-3-250 Käsi-kampi letkukela, 3/8 tuuman letkun sisähalkaisija, 250 jalan letkutilavuus | CF2BDB 16X557

COXREELS 117-3-250 käsikammen letkukela, 3/8 tuuman letkun sisähalkaisija, 250 jalkaa letkun kapasiteetti

Varastossa
Tuote: CF2BDB Malli: 117-3-250Ristiviite: 16X557

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€449.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäsipyörän letkukela
Pohjan koko9.5 x 6 "
LaakeritEPDM-laakerit
Värisininen
Drive TypeKäsi
TullimääräKeskitaso
EAN0674255800366
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Letku päättyy3/8 "MNPT
Letku sisäpuolella Dia.3 / 8 "
Letkun pituus250 ft.
Letku ulkopuolella Dia.5 / 8 "
KoteloTeräs
HPEi eristetty
Sisällä Dia.3 / 8 "
Max. Paine4000 psi
Maks. Paineluokitus4000 psi
AsennusPenkki, Lattia, Kuorma -auto, Seinä
Asennuskoko5.5 x 3 "
Dia ulkopuolella.5 / 8 "
Kokonaiskorkeus18 "
Kokonaispituus17 "
kokonaisleveys18.25 "
Kelan sisääntulo3/8 "FNPT
Tiivistetyyppinitriili
Kääntyvä materiaaliKiinteä messinki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.0375
AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLetku ulkopuolella Dia.Pohjan kokoDrive TypeSisällä Dia.PituusAsennuskokoDia ulkopuolella.KokonaiskorkeusHinta
COXREELS 112-3-100 käsikammen letkukela, korkea paine, 3/8 tuuman sisähalkaisija, 100 jalkaa pituus | AA8AQD 16X555 112-3-1005 / 8 "9.5 x 6 "Käsiveivi3 / 8 "12 "5.5 x 3 "5 / 8 "13 "€406.69
COXREELS 117-4-225 käsikammen letkukela, korkea paine, 1/2 tuuman sisähalkaisija, 225 jalkaa pituus | AA8AQH 16x559 117-4-2257 / 8 "14 x 6 "Käsiveivi1 / 2 "17 "10 x 3 "7 / 8 "18 "€537.90
COXREELS 112-3-50 Käsi-kampi letkukela, 3/8 tuuman letkun sisähalkaisija, 50 jalan letkutilavuus | CF2BDA 16X554 112-3-505 / 8 "6 x 6 "Käsi3 / 8 "-4 x 3 "5 / 8 "13 "€394.13
COXREELS 117-3-400 Käsikammen letkukela, 100 jalkaa, 3/8 tuuman sisähalkaisija, 17 x 14 x 18 tuumaa, nitriiliä, messinkiä | CF3KZK 29PT36 117-3-400-14 x 6 "-3 / 8 "-10 x 3 "5 / 8 "18 "€446.05
COXREELS 117-3-550 Käsikammen letkukela, korkeapaine, 3/8 tuuman sisähalkaisija, 550 jalan pituus | CF3KZL 117-3-550-19.5 x 6 "-3 / 8 "-5.5 x 3 "5 / 8 "18 "€390.22
COXREELS 117-4-350 Käsikampiletkukela, 350 jalkaa, 1/2 tuuman sisähalkaisija, 17 x 28 1/4 x 18 tuumaa, nitriili | CF3KZM 29PT38 117-4-350-19.5 x 6 "-1 / 2 "-5.5 x 3 "7 / 8 "18 "€475.68
COXREELS 117-5-100 Käsikampiletkukela, 100 jalkaa, 3/4 tuumaa, 17 x 23 1/4 x 18 tuumaa, nitriili | CF3KZN 33N142 117-5-100-14 x 6 "-3 / 4 "-10 x 3 "1 1 / 4 "18 "€518.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

COXREELS 117-3-250 käsikammen letkukela, 3/8 tuuman letkun sisähalkaisija, 250 jalkaa letkun kapasiteetti
€449.39 / yksikkö