RANCO Jääkaapin kylmäsäätimet, SPST -kytkimen toiminta, 16 ampeeria


Rancon jääkaapin kylmäsäätimiä käytetään vesijäähdyttimien, ilmastointilaitteiden ja pakasteiden lämpötilan säätämiseen kaupallisissa jäähdytysjärjestelmissä.

Suodattaa
Syvyys: 1-1 / 8 " , Täyskuorma vahvistimet: 16 , Korkeus: 2.5 " , Kytkimen toiminto: SPST , Kytkimen tyyppi: Sulje nousussa , Tyyppi: Keskilämpötila , Leveys: 1.12 "
TyyliMalliOhjausalueeräJänniteHinta (ei alv)
A
K50Q-1126-001
-12 - 15 FPakastimen ohjaus120/240€26.05
A
K50Q-1125-001
0 - 47 FJäähdytys / pakastimen ohjaus120/240€26.29
B
A12-1560
19 - 38 FJäähdytysohjaus120 / 208 / 240V€122.38
A
K50Q-1127-001
34 - 55 FJäähdytysohjaus120/240€26.30

Jääkaapin kylmäsäätimet, SPST -kytkimen toiminta, 16 ampeeria

Rancon jääkaapin kylmäsäätimet säätelevät pakasteiden, vesijäähdyttimien ja ilmastointilaitteiden lämpötiloja kaupallisissa jäähdytyssovelluksissa. Niissä on sulkeutuva nousukytkin, joka käsittelee lämpötilan vaihtelut, ja niissä on SPST (yksinapainen yhden heiton) -kytkin, jolla säädetään lämpötila -asetuksia. Valitse laajasta valikoimasta näitä kylmäsäätimiä, saatavana lämpötiloissa -12 -55 astetta F.

Ominaisuudet

  • Näissä jääkaapin kylmäsäätimissä on kapillaari, jossa on polttimoanturi tarkkaa lämpötilan mittausta varten.
  • Ne tarjoavat SPST (yksinapaisen yhden heiton) kytkintoiminnot lämpötilan säätöön.
  • Näissä Rancon jääkaapin kylmäsäätimissä on etulevy / kellotaulu / asennustarvikkeet helppoa ja turvallista asennusta varten.
  • Niitä on saatavana lämpötiloissa -12 - 55 astetta F.

Usein kysytyt kysymykset

Mitä tekijöitä tulee ottaa huomioon valittaessa näitä jääkaapin kylmäsäätimiä?

  • Varmista, että kylmäsäädin on yhteensopiva jääkaappimallisi kanssa.
  • Valitse kylmäsäädin, joka täyttää jääkaapillesi vaaditun lämpötila-alueen.
  • Harkitse RANCO-kylmäsäätimen rakennuslaatua ja luotettavuutta pitkäkestoisen suorituskyvyn saavuttamiseksi.
  • Varmista jääkaappisi helppo asennus ja yhteensopivat johdotusvaatimukset.

Mikä on näiden Ranco-jääkaapin kylmäsäätimien nykyinen luokitus?

Rancon jääkaapin kylmäsäätimien teho on 16A täydellä kuormituksella.

Mitä turvatoimia tulee noudattaa näitä jääkaapin kylmäsäätimiä asennettaessa?

  • Muista irrottaa jääkaapin virtalähde ennen asennusta.
  • Varmista, että jääkaappi on kunnolla maadoitettu.
  • Käytä eristettyjä työkaluja sähköiskujen välttämiseksi asennuksen aikana.
  • Ole varovainen välttääksesi kosketusta paljaisiin johtoihin.
  • Varmista asianmukainen ilmanvaihto asennuksen aikana.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?