COXREELS 117-4-350 Käsikampiletkukela, 350 jalkaa, 1/2 tuuman sisähalkaisija, 17 x 28 1/4 x 18 tuumaa, nitriili | CF3KZM 29PT38

COXREELS 117-4-350 käsikammen letkukela, 350 jalkaa, 1/2 tuuman sisähalkaisija, 17 x 28 1/4 x 18 tuumaa, nitriili

Varastossa
Tuote: CF3KZM Malli: 117-4-350Ristiviite: 29PT38

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€475.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäsipyörän letkukela
Pohjan koko19.5 x 6 "
EAN0674255800526
Letkun pituus350 ft.
Sisällä Dia.1 / 2 "
Max. Paine4000 psi
Asennuskoko5.5 x 3 "
Dia ulkopuolella.7 / 8 "
Kokonaiskorkeus18 "
Kokonaispituus17 "
kokonaisleveys28.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 16.65
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLetku ulkopuolella Dia.Pohjan kokoDrive TypeSisällä Dia.PituusAsennuskokoDia ulkopuolella.KokonaiskorkeusHinta
COXREELS 112-3-100 käsikammen letkukela, korkea paine, 3/8 tuuman sisähalkaisija, 100 jalkaa pituus | AA8AQD 16X555 112-3-1005 / 8 "9.5 x 6 "Käsiveivi3 / 8 "12 "5.5 x 3 "5 / 8 "13 "€406.69
COXREELS 117-4-225 käsikammen letkukela, korkea paine, 1/2 tuuman sisähalkaisija, 225 jalkaa pituus | AA8AQH 16x559 117-4-2257 / 8 "14 x 6 "Käsiveivi1 / 2 "17 "10 x 3 "7 / 8 "18 "€537.90
COXREELS 112-3-50 Käsi-kampi letkukela, 3/8 tuuman letkun sisähalkaisija, 50 jalan letkutilavuus | CF2BDA 16X554 112-3-505 / 8 "6 x 6 "Käsi3 / 8 "-4 x 3 "5 / 8 "13 "€394.13
COXREELS 117-3-250 Käsi-kampi letkukela, 3/8 tuuman letkun sisähalkaisija, 250 jalan letkutilavuus | CF2BDB 16X557 117-3-2505 / 8 "9.5 x 6 "Käsi3 / 8 "-5.5 x 3 "5 / 8 "18 "€449.39
COXREELS 117-3-400 Käsikammen letkukela, 100 jalkaa, 3/8 tuuman sisähalkaisija, 17 x 14 x 18 tuumaa, nitriiliä, messinkiä | CF3KZK 29PT36 117-3-400-14 x 6 "-3 / 8 "-10 x 3 "5 / 8 "18 "€446.05
COXREELS 117-3-550 Käsikammen letkukela, korkeapaine, 3/8 tuuman sisähalkaisija, 550 jalan pituus | CF3KZL 117-3-550-19.5 x 6 "-3 / 8 "-5.5 x 3 "5 / 8 "18 "€390.22
COXREELS 117-5-100 Käsikampiletkukela, 100 jalkaa, 3/4 tuumaa, 17 x 23 1/4 x 18 tuumaa, nitriili | CF3KZN 33N142 117-5-100-14 x 6 "-3 / 4 "-10 x 3 "1 1 / 4 "18 "€518.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

COXREELS 117-4-350 käsikammen letkukela, 350 jalkaa, 1/2 tuuman sisähalkaisija, 17 x 28 1/4 x 18 tuumaa, nitriili
€475.68 / yksikkö