COXREELS 117-4-225 käsikammen letkukela, korkea paine, 1/2 tuuman sisähalkaisija, 225 jalkaa pituus | AA8AQH 16x559

COXREELS 117-4-225 käsikammen letkukela, korkea paine, 1/2 tuuman sisähalkaisija, 225 jalkaa

Varastossa
Tuote: AA8AQH Malli: 117-4-225Ristiviite: 16X559

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€537.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäsipyörän letkukela
Pohjan koko14 x 6 "
LaakeritEPDM-laakerit
Värisininen
rakentaminenTeräs
Drive TypeKäsiveivi
EAN0674255800465
Suorittaa loppuunCPC (TM) -jauhemaali
Korkeus18 "
Letku päättyy1/2 "(M) NPT
LetkutunnusN
Letku sisäpuolella Dia.1 / 2 "
Letkun pituus225 ft.
Letkun ulostulo (tuumaa)1/2 "(M) NPT
Letku ulkopuolella Dia.7 / 8 "
Sisällä Dia.1 / 2 "
Pituus17 "
MateriaaliTeräs
Max. Paine4000 psi
Maks. Paineluokitus4000 psi
Maks. Lämpötila Alue (F)225-astetta F
Asennuskoko10 x 3 "
Ei sisällyLetku
Dia ulkopuolella.7 / 8 "
Kokonaiskorkeus18 "
Kokonaispituus17 "
kokonaisleveys22.75 "
Kelan sisääntulo1/2 "(F) NPT
Tiivistetyyppinitriili
Kääntyvä materiaaliKiinteä messinki
Leveys20 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.32
Laivan korkeus (cm)50.8
Laivan pituus (cm)43.18
Laivan leveys (cm)57.79
HS-koodi0674255800465
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLetku ulkopuolella Dia.Pohjan kokoDrive TypeSisällä Dia.PituusAsennuskokoDia ulkopuolella.KokonaiskorkeusHinta
COXREELS 112-3-100 käsikammen letkukela, korkea paine, 3/8 tuuman sisähalkaisija, 100 jalkaa pituus | AA8AQD 16X555 112-3-1005 / 8 "9.5 x 6 "Käsiveivi3 / 8 "12 "5.5 x 3 "5 / 8 "13 "€406.69
COXREELS 112-3-50 Käsi-kampi letkukela, 3/8 tuuman letkun sisähalkaisija, 50 jalan letkutilavuus | CF2BDA 16X554 112-3-505 / 8 "6 x 6 "Käsi3 / 8 "-4 x 3 "5 / 8 "13 "€394.13
COXREELS 117-3-250 Käsi-kampi letkukela, 3/8 tuuman letkun sisähalkaisija, 250 jalan letkutilavuus | CF2BDB 16X557 117-3-2505 / 8 "9.5 x 6 "Käsi3 / 8 "-5.5 x 3 "5 / 8 "18 "€449.39
COXREELS 117-3-400 Käsikammen letkukela, 100 jalkaa, 3/8 tuuman sisähalkaisija, 17 x 14 x 18 tuumaa, nitriiliä, messinkiä | CF3KZK 29PT36 117-3-400-14 x 6 "-3 / 8 "-10 x 3 "5 / 8 "18 "€446.05
COXREELS 117-3-550 Käsikammen letkukela, korkeapaine, 3/8 tuuman sisähalkaisija, 550 jalan pituus | CF3KZL 117-3-550-19.5 x 6 "-3 / 8 "-5.5 x 3 "5 / 8 "18 "€390.22
COXREELS 117-4-350 Käsikampiletkukela, 350 jalkaa, 1/2 tuuman sisähalkaisija, 17 x 28 1/4 x 18 tuumaa, nitriili | CF3KZM 29PT38 117-4-350-19.5 x 6 "-1 / 2 "-5.5 x 3 "7 / 8 "18 "€475.68
COXREELS 117-5-100 Käsikampiletkukela, 100 jalkaa, 3/4 tuumaa, 17 x 23 1/4 x 18 tuumaa, nitriili | CF3KZN 33N142 117-5-100-14 x 6 "-3 / 4 "-10 x 3 "1 1 / 4 "18 "€518.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

COXREELS 117-4-225 käsikammen letkukela, korkea paine, 1/2 tuuman sisähalkaisija, 225 jalkaa
€537.90 / yksikkö