CONDOR yksittäinen, painekytkin | Suomi

CONDOR Yksi, painekytkin


Suodattaa
TyyliMalliAC-kontaktien luokitusToimintaToimintatyyppiMurtumispaineYhteydenottolomakeDc-kontaktien luokitusEroTehdas päällä/pois-asetusHinta (ei alv)
A
MDR-F 4H-S UL
10A @ 230VVakio / taaksepäinPallea580SPDT6A @ 12V2.2 - 54 psi15/40 psi€160.93
A
MDR-F 8H-S UL
10A @ 230VVakio / taaksepäinPallea580SPDT6A @ 12V4.4 - 112 psi30/60 psi€163.49
A
MDR-F 16H-S UL
10A @ 230VVakio / taaksepäinPallea696SPDT6A @ 12V8.7 - 225 psi80/160 psi€176.70
B
MDR-F 250HH-S UL
10A @ 230VVakio / taaksepäinMäntä7250SPDT6A @ 12V ohjaajan tehtävä174 - 3450 psi1450/1900 psi€301.22
A
MDR-F 2H-S UL
10A @ 230VVakio / taaksepäinPallea580SPDT6A @ 12V ohjaajan tehtävä1 - 28 psi8/20 psi€158.14
B
MDR-F 120HH-S UL
10A @ 230VVakio / taaksepäinMäntä3480SPDT6A @ 12V116 - 1610 psi580/1160 psi€261.91
A
MDR-F 10H-S UL
10A @ 230VVakio / taaksepäinPallea580SPDT6A @ 12V5.8 - 138 psi60/75 psi€164.76
A
MDR-F 32H-S UL
10A @ 230VVakio / taaksepäinPallea928SPDT6A @ 12V17.4 - 450 psi145/290 psi€195.48
B
MDR-F 60HH-S UL
10A @ 230VVakio / taaksepäinMäntä1740SPDT6A @ 12V58 - 810 psi290/580 psi€231.82
C
11NAXX
26AStandardPallea500 psiDPST-25 - 65 psi105/135 psi€21.51
D
11 Akseli
26AStandardPallea500 psiDPST-20 - 45 psi80/100 psi€24.82
E
11WC2E
26AStandardPallea500 psiDPST-40 - 65 psi160/200 psi€28.51
F
11GAXE
26AStandardPallea500 psiDPST-25 - 65 psi100/125 psi€24.82
G
11NCXE
26AStandardPallea500 psiDPST-25 - 65 psi105/135 psi€27.04
H
11WC2X
26AStandardPallea500 psiDPST-40 - 65 psi160/200 psi€25.15
H
11KC2X
26AStandardPallea500 psiDPST-30 - 65 psi140/175 psi€25.15
C
11GAXX
26AStandardPallea500 psiDPST-25 - 65 psi100/125 psi€21.51
I
11GA2X
26AStandardPallea500 psiDPST-25 - 65 psi100/125 psi€22.93
E
11KC2E
26AStandardPallea500 psiDPST-30 - 65 psi140/175 psi€28.51
F
11SAKSA
26AStandardPallea500 psiDPST-20 - 45 psi60/80 psi€24.82
C
11KAXX
26AStandardPallea500 psiDPST-30 - 65 psi140/175 psi€22.10
J
11ECXE
26AStandardPallea500 psiDPST-20 - 45 psi80/100 psi€27.04
K
11LA2E
26AStandardPallea500 psiDPST-25 - 65 psi120/150 psi€26.24
I
11NA2X
26AStandardPallea500 psiDPST-25 - 65 psi105/135 psi€22.43
C
11WAXX
26AStandardPallea500 psiDPST-40 - 65 psi160/200 psi€21.51
C
11EAXX
26AStandardPallea500 psiDPST-20 - 45 psi80/100 psi€21.51
G
11GCXE
26AStandardPallea500 psiDPST-25 - 65 psi100/125 psi€27.04
L
11LCXX
26AStandardPallea500 psiDPST-25 - 65 psi120/150 psi€23.93
H
11SC2X
26AStandardPallea500 psiDPST-20 - 45 psi60/80 psi€25.19
L
11WCXX
26AStandardPallea500 psiDPST-40 - 65 psi160/200 psi€23.93
I
11LA2X
26AStandardPallea500 psiDPST-25 - 65 psi120/150 psi€22.93
I
11WA2X
26AStandardPallea500 psiDPST-40 - 65 psi160/200 psi€23.11
E
11NC2E
26AStandardPallea500 psiDPST-25 - 65 psi105/135 psi€28.46
G
11LCXE
26AStandardPallea500 psiDPST-25 - 65 psi120/150 psi€27.04
G
11KCXE
26AStandardPallea500 psiDPST-30 - 65 psi140/175 psi€27.04
G
11WCXE
26AStandardPallea500 psiDPST-40 - 65 psi160/200 psi€27.04
K
11WA2E
26AStandardPallea500 psiDPST-40 - 65 psi160/200 psi€26.24
E
11LC2E
26AStandardPallea500 psiDPST-25 - 65 psi120/150 psi€28.51
M
11EA2E
26AStandardPallea500 psiDPST-20 - 45 psi80/100 psi€26.24
I
11EA2X
26AStandardPallea500 psiDPST-20 - 45 psi80/100 psi€23.11
E
11SC2E
26AStandardPallea500 psiDPST-20 - 45 psi60/80 psi€28.51
H
11GC2X
26AStandardPallea500 psiDPST-25 - 65 psi100/125 psi€25.19
L
11NCXX
26AStandardPallea500 psiDPST-25 - 65 psi105/135 psi€23.73
K
11KA2E
26AStandardPallea500 psiDPST-30 - 65 psi140/175 psi€26.24
I
11SA2X
26AStandardPallea500 psiDPST-20 - 45 psi60/80 psi€22.93
G
11SCXE
26AStandardPallea500 psiDPST-20 - 45 psi60/80 psi€27.04
H
11EC2X
26AStandardPallea500 psiDPST-20 - 45 psi80/100 psi€25.15
L
11GCXX
26AStandardPallea500 psiDPST-25 - 65 psi100/125 psi€23.93
K
11NA2E
26AStandardPallea500 psiDPST-25 - 65 psi105/135 psi€26.24
F
11 LAXE
26AStandardPallea500 psiDPST-25 - 65 psi120/150 psi€24.82
F
11 KAXE
26AStandardPallea500 psiDPST-30 - 65 psi140/175 psi€24.97
F
11 VAHA
26AStandardPallea500 psiDPST-40 - 65 psi160/200 psi€24.82
C
11LAXX
26AStandardPallea500 psiDPST-25 - 65 psi120/150 psi€21.51
L
11SCXX
26AStandardPallea500 psiDPST-20 - 45 psi60/80 psi€23.73
E
11GC2E
26AStandardPallea500 psiDPST-25 - 65 psi100/125 psi€28.51
N
11EC2E
26AStandardPallea500 psiDPST-20 - 45 psi80/100 psi€28.51
I
11KA2X
26AStandardPallea500 psiDPST-30 - 65 psi140/175 psi€22.95
F
11NAKSI
26AStandardPallea500 psiDPST-25 - 65 psi105/135 psi€24.82
K
11GA2E
26AStandardPallea500 psiDPST-25 - 65 psi100/125 psi€26.24
L
11ECXX
26AStandardPallea500 psiDPST-20 - 45 psi80/100 psi€23.93
L
11KCXX
26AStandardPallea500 psiDPST-30 - 65 psi140/175 psi€22.22

Yksi, painekytkin

Condorin painekytkimet on suunniteltu käytettäväksi ilmakompressoreiden kanssa, ja niitä käytetään öljyjen, nesteiden ja kaasumaisten aineiden paineistamiseen, valvontaan ja hallintaan säiliöissä ja putkistoissa. Nämä painekytkimet on varustettu käyttötyyppisellä kalvolla, joka mahdollistaa venttiilien tarkan avaamisen ja sulkemisen, ja painevaletut alumiinilaipat lisäävät lujuutta korkeapainesovelluksissa. Niissä on myös selkeä kotelo suojaksi ankarilta olosuhteilta ja näkyvä paineasteikko paineen tarkkaan mittaamiseen. Nämä GL- ja UL-hyväksytyt painekytkimet kestävät jopa 250 barin paineita ja ovat ihanteellisia ilmanpaine-, kuljetus-, tyhjiö- ja lämmitysjärjestelmille. Valitse laajasta painekytkinten valikoimasta, saatavana vakiona ja vakiona / peruutusvaihtoehtona Raptor Supplies.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?