Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 31GG3EMX painekytkin Dpst 100/125 Psi | AC9DUV 3FWL8

CONDOR 31GG3EMX painekytkin Dpst 100/125 Psi

Varastossa
Tuote: AC9DUV Malli: 31GG3EMXRistiviite: 3FWL8

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€214.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPainekytkin
AC-kontaktiluokitus30A
ToimintaStandardi
ToimintatyyppiPallea
Murtumispaine580 psi
YhteydenottolomakeDPST
Ero15 - 70 psi
Tehdasasetukset päällä / pois100/125 psi
HP @ 1 -vaihe - 120 V2
HP @ 1 -vaihe - 230 V5
HP @ 1 -vaihe - 240 V5
IP-luokitus54
Manuaalinen kytkintoimintoAuto / Off / Reset
NEMA-luokitus1
Ylikuormitussuoja22 - 30 A
VaiheYksi
Porttityyppi4-porttinen (1) 3/8 "ja (3) 1/4" FNPT
alue45 - 160 psi
Temp. alue-22 - 257 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7425
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)18.29
Laivan leveys (cm)11.18
HS-koodi8536509065
AlkuperämaaDE

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kuormauslaite (1/4 tuuman pakkaus)
    • Erityisominaisuudet: 7.5 (11) kW: n kytkentäteho, 35 bar: n suurin katkaisupaine

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTehdasasetukset päällä / poisAC-kontaktiluokitusToimintaHP @ 1 -vaihe - 120 VHP @ 1 -vaihe - 230 VHP @ 1 -vaihe - 240 VManuaalinen kytkintoimintoPorttityyppiHinta
CONDOR MDR-F 2H-S UL-painekytkin Spdt 8/20 Psi 1/4 Fnpt | AA4KVD 12T103 MDR-F 2H-S UL8/20 psi10A @ 230VVakio / taaksepäin1/21/2--1-porttinen 1/4 "FNPT€189.70
CONDOR MDR-F 4H-S UL-painekytkin, SPDT, 15/40 Psi, 1/4 FNPT | AA4KVE 12T104 MDR-F 4H-S UL15/40 psi10A @ 230VVakio / taaksepäin1/21/2--1-porttinen 1/4 "FNPT€193.02
CONDOR MDR-F 8H-S UL-painekytkin Spdt 30/60 Psi 1/4 Fnpt | AA4KVF 12T105 MDR-F 8H-S UL30/60 psi10A @ 230VVakio / taaksepäin1/21/2--1-porttinen 1/4 "FNPT€196.09
CONDOR MDR-F 10H-S UL-painekytkin Spdt 60/75 Psi 1/4 Fnpt | AA4KVG 12T106 MDR-F 10H-S UL60/75 psi10A @ 230VVakio / taaksepäin1/21/2--1-porttinen 1/4 "FNPT€197.62
CONDOR MDR-F 16H-S UL-painekytkin Spdt 80/160 Psi 1/4 Fnpt | AA4KVH 12T107 MDR-F 16H-S UL80/160 psi10A @ 230VVakio / taaksepäin1/21/2--1-porttinen 1/4 "FNPT€211.96
CONDOR MDR-F 32H-S UL-painekytkin Spdt 145 / 290psi 1/4 Fnpt | AA4KVJ 12T108 MDR-F 32H-S UL145/290 psi10A @ 230VVakio / taaksepäin1/21/2--1-porttinen 1/4 "FNPT€234.47
CONDOR MDR-F 60HH-S UL-painekytkin Spdt 290 / 580psi 1/4 Fnpt | AA4KVK 12T109 MDR-F 60HH-S UL290/580 psi10A @ 230VVakio / taaksepäin1/21/2--1-porttinen 1/4 "FNPT€278.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 31GG3EMX painekytkin Dpst 100/125 Psi
€214.20 / yksikkö