Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR MDR-F 4H-S UL-painekytkin, SPDT, 15/40 Psi, 1/4 FNPT | AA4KVE 12T104

CONDOR MDR-F 4H-S UL -painekytkin, SPDT, 15/40 Psi, 1/4 FNPT

Varastossa
Tuote: AA4KVE Malli: MDR-F 4H-S ULRistiviite: 12T104

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€193.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPainekytkin
AC-kontaktiluokitus10A @ 230V
ToimintaVakio / taaksepäin
ToimintatyyppiPallea
Murtumispaine580
YhteydenottolomakeSPDT
DC-kontaktin luokitus6A @ 12V
Ero2.2 - 54 psi
Tehdasasetukset päällä / pois15/40 psi
HP @ 1 -vaihe - 120 V1/2
HP @ 1 -vaihe - 230 V1/2
IP-luokitus54
NEMA-luokitus1
VaiheYksi
Porttityyppi1-porttinen 1/4 "FNPT
alue1 - 58 psi
Temp. alue-40 - 160 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.675
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8536509065
AlkuperämaaDE

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Buna-N-kalvo, kirkas kansi, paine-asteikko, ohjauspiiri, purskepaine suurempi kuin 4-kertainen enimmäiskäyttöpaine
    • Condor MDR-F 4H-S UL -painekytkintä käytetään enimmäkseen kompressoreissa, pumpuissa, rakennuskoneissa, vesisammutusjärjestelmissä, palontorjuntalaitteissa ja öljynpaineen ohjauksessa nesteiden tai kaasujen paineen valvontaan ja säätelyyn.
    • Tämä Condor-painekytkin kestää jopa 58 psi:n paineita ja toimii -40 - 160 Fahrenheit-asteen lämpötiloissa.
    • Condor MDR-F 4H-S UL -painekytkintä käytetään enimmäkseen kompressoreissa, pumpuissa, rakennuskoneissa, vesisammutusjärjestelmissä, palontorjuntalaitteissa ja öljynpaineen ohjauksessa nesteiden tai kaasujen paineen valvontaan ja säätelyyn.
    • Tämä Condor-painekytkin kestää jopa 58 psi:n paineita ja toimii -40 - 160 Fahrenheit-asteen lämpötiloissa.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTehdasasetukset päällä / poisAC-kontaktiluokitusToimintaHP @ 1 -vaihe - 120 VHP @ 1 -vaihe - 230 VHP @ 1 -vaihe - 240 VManuaalinen kytkintoimintoPorttityyppiHinta
CONDOR MDR-F 2H-S UL-painekytkin Spdt 8/20 Psi 1/4 Fnpt | AA4KVD 12T103 MDR-F 2H-S UL8/20 psi10A @ 230VVakio / taaksepäin1/21/2--1-porttinen 1/4 "FNPT€190.37
CONDOR MDR-F 8H-S UL-painekytkin Spdt 30/60 Psi 1/4 Fnpt | AA4KVF 12T105 MDR-F 8H-S UL30/60 psi10A @ 230VVakio / taaksepäin1/21/2--1-porttinen 1/4 "FNPT€196.78
CONDOR MDR-F 10H-S UL-painekytkin Spdt 60/75 Psi 1/4 Fnpt | AA4KVG 12T106 MDR-F 10H-S UL60/75 psi10A @ 230VVakio / taaksepäin1/21/2--1-porttinen 1/4 "FNPT€198.33
CONDOR MDR-F 16H-S UL-painekytkin Spdt 80/160 Psi 1/4 Fnpt | AA4KVH 12T107 MDR-F 16H-S UL80/160 psi10A @ 230VVakio / taaksepäin1/21/2--1-porttinen 1/4 "FNPT€212.70
CONDOR MDR-F 32H-S UL-painekytkin Spdt 145 / 290psi 1/4 Fnpt | AA4KVJ 12T108 MDR-F 32H-S UL145/290 psi10A @ 230VVakio / taaksepäin1/21/2--1-porttinen 1/4 "FNPT€235.29
CONDOR MDR-F 60HH-S UL-painekytkin Spdt 290 / 580psi 1/4 Fnpt | AA4KVK 12T109 MDR-F 60HH-S UL290/580 psi10A @ 230VVakio / taaksepäin1/21/2--1-porttinen 1/4 "FNPT€279.04
CONDOR MDR-F 120HH-S UL-painekytkin Spdt 580/1160 Psi | AA4KVL 12T110 MDR-F 120HH-S UL580/1160 psi10A @ 230VVakio / taaksepäin1/21/2--1-porttinen 1/4 "FNPT€315.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR MDR-F 4H-S UL -painekytkin, SPDT, 15/40 Psi, 1/4 FNPT
€193.70 / yksikkö