Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

COLDER PRODUCTS COMPANY APCD22006 Coupler Push In Acetal White | AF7XPX 23MG98

COLDER PRODUCTS CORPORATION APCD22006 Kytkimen työntöasetaalivalkoinen

Varastossa
Tuote: AF7XPX Malli: APCD22006Ristiviite: 23MG98

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUpotettu lisäys
Rungon halkaisija0.63 "
Rungon materiaaliasetaali
VäriValkoinen
Yhteyden tyyppipiikkilanka
Kytkimen koko1 / 4 "
Pituus1.92 "
Max. Paine120 psi
Temp. alue-40 - 180 astetta F
Putki sisäpuolella Dia.3 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi3917400090

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Suora läpikulku / sammutus (sammutus)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon halkaisijaYhteyden tyyppiPituusPutken kokoPutki sisäpuolella Dia.Putken ulkohalkaisija.Hinta
COLDER PRODUCTS COMPANY APCD20004 Coupler Push In Acetal White | AF7XPR 23MG93 APCD200040.72 "TFP1.99 "-11 / 64 "1 / 4 "€19.04
COLDER PRODUCTS COMPANY APCD20006 Coupler Push In Acetal White | AF7XPT 23MG94 APCD200060.72 "TFP1.91 "-1 / 4 "3 / 8 "€20.06
COLDER PRODUCTS COMPANY APCD21004 Push In Acetal White | AF7XPU 23MG95 APCD210041.22 "TFP1.45 "-11 / 64 "1 / 4 "€23.22
COLDER PRODUCTS COMPANY APCD21006 Push In Acetal White | AF7XPV 23MG96 APCD210061.27 "TFP1.33 "-1 / 4 "3 / 8 "€22.04
COLDER PRODUCTS COMPANY APCD22004 Coupler Push In Acetal White | AF7XPW 23MG97 APCD220040.63 "piikkilanka2.1 "-1 / 4 "-€17.89
COLDER PRODUCTS COMPANY APCD23004 Push In Acetal White | AF7XPY 23MG99 APCD230040.63 "piikkilanka1.45 "-1 / 4 "-€24.47
COLDER PRODUCTS COMPANY APCD23006 Push In Acetal White | AF7XPZ 23MH01 APCD230060.63 "piikkilanka1.5 "-3 / 8 "-€23.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

COLDER PRODUCTS CORPORATION APCD22006 Kytkimen työntöasetaalivalkoinen
€17.82 / yksikkö