Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

COLDER PRODUCTS CORPORATION APCD21006 Kytkimen työntöasetaalivalkoinen

Varastossa
Tuote: AF7XPV Malli: APCD21006Ristiviite: 23MG96

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUpotettu lisäys
Rungon halkaisija1.27 "
Rungon materiaaliasetaali
VäriValkoinen
Yhteyden tyyppiTFP
Kytkimen koko1 / 4 "
Pituus1.33 "
Max. Paine120 psi
Temp. alue-40 - 180 astetta F
Putki sisäpuolella Dia.1 / 4 "
Putken ulkohalkaisija.3 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi3917400090

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Suora läpikulku / sammutus (sammutus)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon halkaisijaYhteyden tyyppiPituusPutken kokoPutki sisäpuolella Dia.Putken ulkohalkaisija.Hinta
COLDER PRODUCTS COMPANY APCD20004 Coupler Push In Acetal White | AF7XPR 23MG93 APCD200040.72 "TFP1.99 "-11 / 64 "1 / 4 "€17.19
COLDER PRODUCTS COMPANY APCD20006 Coupler Push In Acetal White | AF7XPT 23MG94 APCD200060.72 "TFP1.91 "-1 / 4 "3 / 8 "€18.10
COLDER PRODUCTS COMPANY APCD21004 Push In Acetal White | AF7XPU 23MG95 APCD210041.22 "TFP1.45 "-11 / 64 "1 / 4 "€20.96
COLDER PRODUCTS COMPANY APCD22004 Coupler Push In Acetal White | AF7XPW 23MG97 APCD220040.63 "piikkilanka2.1 "-1 / 4 "-€16.14
COLDER PRODUCTS COMPANY APCD22006 Coupler Push In Acetal White | AF7XPX 23MG98 APCD220060.63 "piikkilanka1.92 "-3 / 8 "-€16.09
COLDER PRODUCTS COMPANY APCD23004 Push In Acetal White | AF7XPY 23MG99 APCD230040.63 "piikkilanka1.45 "-1 / 4 "-€21.74
COLDER PRODUCTS COMPANY APCD23006 Push In Acetal White | AF7XPZ 23MH01 APCD230060.63 "piikkilanka1.5 "-3 / 8 "-€21.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

COLDER PRODUCTS CORPORATION APCD21006 Kytkimen työntöasetaalivalkoinen
€20.58 / yksikkö