COLDER PRODUCTS COMPANY APC-sarja, suorat kytkennät


Suodattaa
Rungon materiaali: asetaali , Väri: Valkoinen , Kytkimen koko: 1 / 4 " , Max. Paine: 120 psi , Temp. Alue: -40 - 180 astetta F
TyyliMalliRungon halkaisijaYhteyden tyyppiPituusPutken kokoPutki sisäpuolella Dia.Putken ulkohalkaisija.Hinta (ei alv)
A
APC22004
0.6 "piikkilanka1.4 "-1 / 4 "-€2.57
A
APC22006
0.63 "piikkilanka1.4 "-3 / 8 "-€2.57
B
APC23004
0.63 "piikkilanka1.2 "-1 / 4 "-€3.20
B
APC23006
0.63 "piikkilanka1.2 "-3 / 8 "-€3.37
C
APC20004
0.72 "TFP1.86 "-11 / 64 "1 / 4 "€12.85
C
APC20006
0.72 "TFP1.78 "-1 / 4 "3 / 8 "€10.95
D
APC24004
0.72 "MNPT1.43 "1 / 4-18--€2.90
D
APC24006
0.72 "MNPT1.5 "3 / 8-18--€6.47
E
APC21004
1.22 "TFP1.32 "-11 / 64 "1 / 4 "€18.89
F
APC21006
1.27 "TFP1.33 "-1 / 4 "3 / 8 "€20.24

APC-sarja, suorat kytkennät

Colder Products Corporation APC -sarjan suorat kytkentäterät tarjoavat jatkuvan nesteiden ja kaasujen virtauksen, kun kytkimet ja insertit irrotetaan toisistaan. Niissä on muoviset peukalukot ja vähemmän liikkuvia komponentteja, ja niissä on tyylikäs muotoiltu muotoilu, joka tarjoaa helppokäyttöisyyden ja upean virtauksen kompaktissa koossa. Nämä kytkimet on varustettu kiinteillä päätteillä, jotka tarjoavat vähemmän vuotopisteitä, lyhyempiä kokoonpanoja ja nopeamman asennuksen. Valitse laaja valikoima näistä Colder Products Corporation APC -sarjasta, tähtikytkentäiset kytkinlisäosat, saatavana PTF-, piikki- ja MNPT-liitäntätyyppeinä Raptor Supplies.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?