CJT KOOLCARB Tyyli 172, kovametallikärkinen erikoispitkä poranterä, pinnoittamaton


CJT Koolcarb Style 172 -poranterät ovat ihanteellisia syvien reikien poraamiseen koviin materiaaleihin ilmailu-, auto-, öljy- ja kaasuteollisuudessa.

Suodattaa
Leikkaussuunta: Oikea käsi , Mittatyyppi: Murto-tuuma , Suorittaa loppuun: päällystämätön , Materiaali: Kovametalli , Pistekulma: 125 Tutkinnot , Pistetyyppi: 4 kasvot ohennettu
TyyliMalliDesimaaliekvivalenttiHuilun pituusKokonaispituusVarsi Dia.Hinta (ei alv)
A
17202500
0.25008"10 "1 / 4 "€325.79
A
17202812
0.28128"10 "9 / 32 "€348.95
A
17203125
0.31258"10 "5 / 16 "€319.49
A
17203438
0.34388"10 "11 / 32 "€341.50
A
17203750
0.37509"11 "3 / 8 "€360.78
A
17204062
0.40629"11 "13 / 32 "€410.66
A
17204375
0.43759"11 "7 / 16 "€428.15
A
17204688
0.46889.75 "12 "15 / 32 "€397.14
A
17205000
0.50009.75 "12 "1 / 2 "€400.01
A
17205312
0.53129.75 "12 "17 / 32 "€425.78
A
17205625
0.562510.75 "13 "9 / 16 "€534.94
A
17206250
0.625010.75 "13 "5 / 8 "€504.14
A
17207500
0.750011.75 "14 "3 / 4 "€583.85
A
17208750
0.875012.75 "15 "7 / 8 "€610.98
A
17210000
1.000013.75 "16 "1"€804.12

Ominaisuudet

  • CJT Koolcarb Style 172 erikoispitkissä poranterissä on kovametallikärjet, jotka parantavat pintakäsittelyä.
  • Niissä on 125 asteen poranterän kärkikulma nopeaa ja helppoa poraamista koville pinnoille.
  • Näissä erikoispitkissä poranterissä on kaksi jäähdytysnestereikää, jotka auttavat vähentämään lämpöä ja puhdistamaan pölyä porauksen aikana.
  • Niissä on suorat urat, jotka ovat ihanteellisia lastunpoistoon ja auttavat säilyttämään tarkkuuden porauksessa.

Usein kysytyt kysymykset

Mikä on poran huilu?

Poran ura on poranterän rungossa oleva kierreura, joka auttaa lastun poistamisessa porauksen aikana.

Kuinka valita oikeat poranterät?

  • Määritä porattavan reiän koot ja valitse poranterä, jonka halkaisija vastaa haluamaasi reiän kokoa.
  • Harkitse käyttämäsi poran tyyppiä ja valitse poranterä, jonka varsi on yhteensopiva porasi kanssa.

Mitä turvatoimia tulee noudattaa käytettäessä näitä erittäin pitkiä poranteriä?

  • Käytä asianmukaisia ​​henkilökohtaisia ​​suojavarusteita, kuten suojalaseja ja käsineitä.
  • Käsittele poranteriä varovasti vaurioiden ja loukkaantumisten välttämiseksi.
  • Kiinnitä tai pidä työkappale tiukasti paikallaan ennen poraamista.
  • Käytä poranteriä suositellulla nopeudella ja käytä tasaista painetta.
  • Harkitse jäähdytysnesteen tai voiteluaineen käyttöä pitkäaikaisessa tai intensiivisessä porauksessa.
  • Tarkista ja vaihda vaurioituneet tai kuluneet poranterät säännöllisesti.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?