Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CJT KOOLCARB 17205312 Extra Long Drill Suora huilu 17/32in | AH9TGT 41AM11

CJT KOOLCARB 17205312 Erittäin pitkä porasuora huilu 17/32 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH9TGT Malli: 17205312Ristiviite: 41AM11

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€425.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräErittäin pitkä poranterä
LeikkaussuuntaOikea käsi
Desimaaliekvivalentti0.5312
Mitan tyyppiMurto-tuuma
Poranterän koko17 / 32 "
Suorittaa loppuunpäällystämätön
Huilun pituus9.75 "
MateriaaliKovametalli
Kokonaispituus12 "
Pistekulma125 Tutkinnot
Pistetyyppi4 kasvot ohennettu
Varsi Dia.17 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2209
Laivan korkeus (cm)1.91
Laivan pituus (cm)30.99
Laivan leveys (cm)1.91
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Jäähdytysneste läpi: Kyllä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDesimaaliekvivalenttiHuilun pituusKokonaispituusVarsi Dia.Hinta
CJT KOOLCARB 17202500 Erittäin pitkä pora, suora huilu 1/4 tuumaa | AH9TGH 41AM02 172025000.25008"10 "1 / 4 "€325.79
CJT KOOLCARB 17202812 Erittäin pitkä porakruunu 9/32 tuumaa | AH9TGJ 41AM03 172028120.28128"10 "9 / 32 "€348.95
CJT KOOLCARB 17203125 Erittäin pitkä porakruunu 5/16 tuumaa | AH9TGK 41AM04 172031250.31258"10 "5 / 16 "€319.49
CJT KOOLCARB 17203438 Erittäin pitkä porakruunu 11 / 32tuumaa | AH9TGL 41AM05 172034380.34388"10 "11 / 32 "€341.50
CJT KOOLCARB 17203750 Erittäin pitkä pora, suora huilu 3/8 tuumaa | AH9TGM 41AM06 172037500.37509"11 "3 / 8 "€360.78
CJT KOOLCARB 17204062 Erikoispitkä pora suora huilu 13 / 32tuumaa | AH9TGN 41AM07 172040620.40629"11 "13 / 32 "€410.66
CJT KOOLCARB 17204375 Erittäin pitkä porakruunu 7/16 tuumaa | AH9TGP 41AM08 172043750.43759"11 "7 / 16 "€428.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CJT KOOLCARB 17205312 Erittäin pitkä porasuora huilu 17/32 tuumaa
€425.78 / yksikkö