Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN TB200HB-08QC20 esteen liitinlohko, korkea este, 600 V, 30 A, 8 asentoa

Varastossa
Tuote: BC9NFR Malli: TB200HB-08QC20

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko
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
€11.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPäätelohko
YhteystiedotMessinki
Nykyinen arvostelu30A
syttyväUL 94 V-0
Korkeus0.56 "
KoteloTermoplastinen (TP)
Pituus4.25 "
Maks. Käyttölämpötila130 astetta C
Valmistaja SarjaTB200HB
Min. Käyttölämpötila-40 astetta C
AsennuskulmaSuoraan
AsennustyyliPaneeli
Asemien lukumäärä8 Asema
Rivien määrä2 rivi
PakkausPääosa
Piki0.437in
PlatingTina
TuotetyyppiEstepäätteet
Irtisanomisen tyyppiRuuvi
Jännite600V
Leveys1.12 "
Wire Gauge22 AWG - 12 AWG
Lankamittari Max12AWG
Lankamittari Min22AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27

Tuotteen yksityiskohdat:

    • TB200HB-sarja

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
BUSSMANN TB200HB-12SP esteen liitinlohko, korkea este, 600V, 30A, 12-asento | BC8VUQ TB200HB-12SP6"€14.45
BUSSMANN TB200HB-26 esteen liitinlohko, korkea este, 600V, 30A, 26 asento | BC9BNE TB200HB-261.01ft.€19.66
BUSSMANN TB200HB-14 Barrier-liitinlohko, korkea este, 600V, 30A, 14-asento | BD3HBN TB200HB-146.87 "€10.58
BUSSMANN TB200HB-08SS Barrier-liitinlohko, korkea este, 600V, 30A, 8-asento | BD3JEV TB200HB-08SS4.25 "€8.97
BUSSMANN TB200HB-12L1L2QC4 Esteliitin, korkea este, 600V, 30A, 12-asento | BD4BKQ TB200HB-12L1L2QC46"€18.48
BUSSMANN TB200HB-08QC3 esteen riviliitin, korkea este, 600V, 30A, 8-asento | BD4VXC TB200HB-08QC34.25 "€9.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN TB200HB-08QC20 esteen liitinlohko, korkea este, 600 V, 30 A, 8 asentoa
€11.87 / yksikkö