AKRO-MILS 30265 Akrobins Muoviset säilytysastiat


Akro-Mils 30265 -sarjan pino- ja käsisäiliöt on suunniteltu korkeatiheyksiseen säilytykseen teollisuustiloissa, hyllyissä, hyllyissä tai paneeleissa. Nämä roskakorit voidaan joko ripustaa tai pinota säleitettyihin telineisiin ja paneeleihin, kiskotelineisiin ja säleiköskärryihin erilaisiin säilytystarpeisiin. Nämä roskakorit ovat mustia, sinisiä ja kirkkaita..., vihreä, punainen, kivi ja keltainen värit.Lue lisää

Suodattaa
Korkeus: 8 "- 10" , Sisäkorkeus: 8 1 / 4 " , Sisäpituus: 17 1 / 8 " , Sisäleveys: 6 3 / 4 " , Pituus: 18 "- 20" , Kantavuus: 60 lb , Materiaali: Teollisuuden luokan polymeeri , Pitkien jakajapaikkojen lukumäärä: 1 , Ulkokorkeus: 9" , Ulkopituus: 18 " , Ulkoleveys: 8 1 / 4 " , Leveys: 8 "- 10"
TyyliMalliVäripaketti MääräHinta (ei alv)
A
30265MUSTA
Musta6€53.58
B
30265SININEN
sininen6€53.58
C
30265 SCLAR
Poista valinta6€49.02
D
30265Vihreä
Vihreä6€53.58
E
30265RED
punainen6€53.58
F
30265KIVI
Kivi6€53.58
G
30265 YELLO
Keltainen6€53.58

30265 Akrobins Muoviset säilytysastiat

Akro-Mils 30265 -sarjan pino- ja käsisäiliöt on suunniteltu korkeatiheyksiseen säilytykseen teollisuustiloissa, hyllyissä, hyllyissä tai paneeleissa. Nämä roskakorit voidaan joko ripustaa tai pinota säleitettyihin telineisiin ja paneeleihin, kiskotelineisiin ja säleiköskärryihin erilaisiin säilytystarpeisiin. Nämä roskakorit ovat musta, sininen, kirkas, vihreä, punainen, kivi ja keltainen.

Ominaisuudet

  • Näissä säiliöissä on teollisuuslaatuinen polymeerirakenne, joka takaa rakenteellisen jäykkyyden ja kemiallisen kestävyyden.
  • Ne ovat korroosionkestäviä ja kestävät heikkoja happoja ja emäksiä, mikä varmistaa niiden kestävyyden ja pitkäikäisyyden.

Usein kysytyt kysymykset

Ovatko Akro Mills 30265 -sarjan ripustus- ja pinoamisastiat UV-kestäviä?

Kyllä, Akro-Mils 30265 -sarjan ripustus- ja pinoamisastioissa on UV-kestävä muovirunko ja ne sopivat ihanteellisesti ulkokäyttöön.

Kuinka puhdistan nämä ripustettavat/pinoavat roskakorit?

  • Tyhjennä säiliöt ja poista kaikki tarrat/tarrat astioista.
  • Huuhtele ne vedellä ja poista irtonainen lika / roskat.
  • Täytä ämpäri lämpimällä vedellä ja lisää mietoa pesuainetta tai saippuaa.
  • Käytä sientä tai harjaa hankaaksesi niiden sisältä ja ulkoa saippuavedellä.
  • Huuhtele astiat huolellisesti puhtaalla vedellä saippuajäämien poistamiseksi.
  • Anna niiden kuivua ilmassa ennen kuin käytät niitä uudelleen.

Kuinka järjestää nämä ripustettavat / pinoavat roskakorit?

  • Lajittele samanlaiset tuotteet yhteen ja varmista, kuinka monta roskakoria kuhunkin kategoriaan tarvitaan.
  • Järjestä nämä roskakorit hyllyille työnkulun mukaisesti ryhmittelemällä ne luokkiin ja käyttötiheyteen.
  • Merkitse jokaiseen roskakoriin sen sisältämien esineiden luokka, jotta löydät helposti ja vähennät väärinsijoittelua.
  • Käytä erivärisiä roska-astioita erottaaksesi eri tavaraluokat.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?