Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN TB200HB-12L1L2QC4 esteen liitinlohko, korkea este, 600 V, 30 A, 12 asentoa

Varastossa
Tuote: BD4BKQ Model: TB200HB-12L1L2QC4

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPäätelohko
YhteystiedotMessinki
Nykyinen arvostelu30A
syttyväUL 94 V-0
Korkeus0.56 "
KoteloTermoplastinen (TP)
Pituus6"
Maks. Käyttölämpötila130 astetta C
Valmistaja SarjaTB200HB
Min. Käyttölämpötila-40 astetta C
AsennuskulmaSuoraan
AsennustyyliPaneeli
Asemien lukumäärä12 Asema
Rivien määrä2 rivi
Piki0.437in
PlatingTina
Irtisanomisen tyyppiRuuvi
Jännite600V
Leveys1.12 "
Wire Gauge22 AWG - 12 AWG
Lankamittari Max12AWG
Lankamittari Min22AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.315

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
BUSSMANN TB200HB-12SP esteen liitinlohko, korkea este, 600V, 30A, 12-asento | BC8VUQ TB200HB-12SP6"€14.45
BUSSMANN TB200HB-26 esteen liitinlohko, korkea este, 600V, 30A, 26 asento | BC9BNE TB200HB-261.01ft.€19.66
BUSSMANN TB200HB-08QC20 Barrier-liitin, korkea este, 600V, 30A, 8-asento | BC9NFR TB200HB-08QC204.25 "€11.87
BUSSMANN TB200HB-14 Barrier-liitinlohko, korkea este, 600V, 30A, 14-asento | BD3HBN TB200HB-146.87 "€10.58
BUSSMANN TB200HB-08SS Barrier-liitinlohko, korkea este, 600V, 30A, 8-asento | BD3JEV TB200HB-08SS4.25 "€8.97
BUSSMANN TB200HB-08QC3 esteen riviliitin, korkea este, 600V, 30A, 8-asento | BD4VXC TB200HB-08QC34.25 "€9.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN TB200HB-12L1L2QC4 esteen liitinlohko, korkea este, 600 V, 30 A, 12 asentoa
€18.48 / yksikkö