ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS Pähkinät


Suodattaa
Perusaine: Metalli , Rungon materiaali: Matala lyijy messinki , Yhteys: Putki , Liitäntätyyppi: Puristus , Materiaali: Messinki , Temp. Alue: -65 - 250 astetta F , Tyyppi: Puristus
TyyliMalliPakkauskierteen kokoKuusiokokoMax. PainePutken kokoHinta (ei alv)
A
704020-0604
--1000 psi1 / 4 "x 3 / 8"€11.68
A
704020-0806
--750 psi3 / 8 "x 1 / 2"€16.49
B
1461X532
---5 / 32 "€1.94
A
704020-1008
--650 psi1 / 2 "x 5 / 8"€22.05
C
00841-02
---1 / 8 "€1.51
D
700061-05
1 / 2-249 / 16 "300 psi5 / 16 "€1.98
D
700061-03
3 / 8-247 / 16 "400 psi3 / 16 "€1.25
D
700061-02
5 / 16-243 / 8 "400 psi1 / 8 "€1.06
D
700061-04
7 / 16-241 / 2 "300 psi1 / 4 "€1.61
D
700061-06
9 / 16-245 / 8 "200 psi3 / 8 "€2.15
D
700061-08
11 / 16-203 / 4 "200 psi1 / 2 "€3.66

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?