BUSSMANN LPN-RK-1-4/10SP teollisuus- ja sähkösulake, 1.4 A, 250 VAC

Varastossa
Tuote: BD6CFZ Malli: LPN-RK-1-4/10SP

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€16.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräElektroninen sulake
AC-jänniteluokitus250 VAC
Vartalo tyyliKasetin sulakkeet
Nykyinen arvostelu1.4A
Tasajänniteluokitus250 VDC
Halkaisija0.56 "
Sulakkeen koko / ryhmäMatala huippu
SulaketyyppiAikaviive / hidas puhallus
Indikaattorin tyyliIlman indikaattoria
Keskeytysluokitus300kA
Pituus2"
Valmistaja SarjaLPN-RK_SP
AsennustyyliSäilytyslaatikko
PakkausPääosa
TuotetyyppiTeollisuuden sulakkeet
Irtisanomisen tyyppiLeikata
Tyyppigeneral
Jännite (AC)250 VAC
Jännite (DC)250VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 19.35

Tuotteen yksityiskohdat:

    • LPN-RK_SP-sarja

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVartalo tyyliNykyinen arvostelueräIrtisanomisen tyyppiHinta
BUSSMANN LPN-RK-1-1/8SP Teollisuus- ja sähkösulake, 1.125A, 250VAC | BD2BLY LPN-RK-1-1 / 8SPKasetin sulakkeet1.125AElektroninen sulakeLeikata€37.10
BUSSMANN LPN-RK-225SP-TP Teollisuuden tehosulake | BD2BTG LPN-RK-225SP-TP--Teollisuuden sulake-€603.54
BUSSMANN LPN-RK-175SP-TP Teollisuus- ja sähkösulake, 175A, 250VAC | BD2EMU LPN-RK-175SP-TPPatruunan sulakkeet175AElektroninen sulakeVeitsen terä€344.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN LPN-RK-1-4/10SP teollisuus- ja sähkösulake, 1.4 A, 250 VAC
€16.53 / yksikkö